エアバルブ 延長アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「エアバルブ 延長アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー注入」、「車空気入れ アダプター」、「タイヤ 空気入れ アダプタ」などの商品も取り扱っております。
1個
499 税込549
当日出荷

エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様 90°
1個
1,598 税込1,758
当日出荷



DRC(ダートフリーク)エアバルブアダプター
ショックポンプなどで使用するバルブ延長アダプター。モトクロッサーのエアサスペンションのような、奥まった場所にあるエアバルブにも楽にアクセスできる。
全長(mm) 69
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に 適合 米式バルブ 全長(mm) 200 質量(g) 49 角度(°) 90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合 汎用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa) 0.8 適合 モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質 ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプ クリップチャック 取付ねじ G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 適合タイヤバルブ 米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm) (ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様 90°
1個
499 税込549
当日出荷



仕様 520mm G1/4(オス)×G1/4(メス) 適合 タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 注文コード:80343865
1本
649 税込714
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番 64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷