- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- エアフィルターエレメントのおすすめ人気ランキング
エアフィルターエレメントのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新375件の「エアフィルターエレメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー エレメント 交換」、「筒型フィルター」、「汎用エアーフィルター」などの商品も取り扱っております。
種別
部品
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。
適合
汎用
寸法(mm)
250×300
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
通気抵抗が非常に小さい。
気密性に優れています。
保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
産業機械用フューエルエレメントです。
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類
一般ろ紙
産業機械用エアーエレメントです。
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類
エレメントアセンブリ
ZFCシリーズ用交換用エレメント
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
適合本体
KRF25A-VB-01
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
種別
部品
部品名称
フィルタエレメント
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。