エアーツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
1,130件の「エアーツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクト エアーツール」、「エアーツール インパクトレンチ」、「エアー回転工具」などの商品も取り扱っております。
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに セット内容 自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様 150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)。3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm。インパクトレンチ:最大トルク:311N・m。軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容 インパクトレンチ:最大トルク:311N・m。1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm。150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)。3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質 鉄、アルミ 寸法(mm) インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g) 9800 使用圧力(MPa) 0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番 64-7822-33 使用コンプレッサ 2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。 仕様 (タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備 セット内容 コイルホース・エアダスター・タイヤチャック 長さ(m) 5 外径×内径(Φmm) (コイルホース)=8×5 口径(Φmm) (エアーダスター射出)2.2 空気使用量(L/min) (エアーダスター)90 空気圧力(MPa) (エアーダスター)0.6 コンプレッサー (推奨)1/2馬力以上
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに 口径(Φmm) 【スプレーガン】1.5 セット内容 プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ 最高使用圧力(MPa) 0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン) ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 ホース長さ(m) 5 カップ容量(mL) 750 適合流体 空気、塗料・染料(スプレーガン) ノズルねじ径 G1/8 計測可能圧力範囲(kPa) 0~1500
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 84 空気接続口 PT1/4 セット内容 エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm) 190 本体質量(kg) 0.68 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 25000 空気消費量(L/min) 115 エスコ品番 EA159SL 全長(mm) 285 質量(g) 640 使用圧力(MPa) 0.64 チャック寸法(mm) 6(1/4inch) 所要圧縮機(kw) 1.5~2.2 幅(Φmm) 30 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
21,300 税込23,430
翌日出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 空気消費量(L/min) 230 質量(kg) 0.34 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 125×47×33 最大使用圧力(MPa) 0.59 コレットチャック寸法(mm) Φ3.18、6.0、6.35
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm) 290 使用エアー圧力(MPa) 12 ホース長さ(mm) 1040 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 350 仕様 シングルハンマー 質量(kg) 2.20 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 127.00 使用空気圧力(MPa) 0.621 空気接続口 PT1/4 能力ボルト径(mm) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに 容量(mL) 420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 エアインレット:Rc1/4 全長(mm) 175 質量(kg) 0.6 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 コレットサイズ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

洗車の後など大量風量が必要なときに流量3倍!
材質(本体) プラスチック 使用エアー圧力(MPa) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
欠品中

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(L/min) 108 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 173 質量(kg) 0.62 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷