エアーバルブキャップ 真鍮のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「エアーバルブキャップ 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 キャップ」、「トラクターバルブ」、「エアバルブキャップ パッキン」などの商品も取り扱っております。
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途乗用車、トラック用 材質 ブラス(ニッケルメッキ) タイプ パッキン付 幅(Φmm) 9
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホイールのドレスアップに 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質(パッキン) EPDM 入数(個) 4
1パック(4個)
699 税込769
当日出荷



「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
全長(mm) 17 二面幅(mm) 12HEX RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に 材質 真鍮+メッキ シルバー 質量(g) 3 タイプ パッキン内蔵
1袋(4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。
仕様 赤パッキン 材質 真鍮 シルバー 質量(g) 3
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1袋(100個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
969 税込1,066
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 使用温度範囲(℃) -54~140 材質 ゴム タイプ 耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(100個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
558 税込614
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 黒色
1セット
93 税込102
当日出荷

N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
仕様 赤パッキン 材質 真鍮 質量(g) 3
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ 一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa) 約450 使用温度範囲(℃) -20~100 部品番号 No.9100(コア) 幅(Φmm) 19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)