- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- エアー注入器のおすすめ人気ランキング
エアー注入器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新111件の「エアー注入器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー シャフト」、「エアー注入」、「コンパクトカプラ」などの商品も取り扱っております。
自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途低圧用・小型・低圧汎用型
流体
空気・水
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
適合チューブ材質
ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ有
使用流体
ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
プラグ
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)
真鍮
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
材質(ゴムシール)
フッ素ゴム(FPM)
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
真ちゅう
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
材質(本体)
炭素鋼
流体
一般作動油
バルブ構造
両側バルブ付
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
流体
水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
真ちゅう
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
プラグ
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
真ちゅう
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。
本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
特殊鋼
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
関連資料
(0.76MB) (0.52MB)
全長(mm)
39
色
メッキ
タイプ
真ちゅう製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エアー注入を容易にするバルブの継手
材質
メタル
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用
適合流体
不活性ガス、真空、空気、ガス、水
材質(本体)
真鍮
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム・FKM(X-100)
各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け
適合流体
ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス
使用圧力(MPa)
0 ~ 7.5
材質(本体)
ステンレス
取り付け形状
Rc1/4(めねじ)
ソケットorプラグ
プラグ(おす)
仕様
真空向け
適合
真空用途:単体時使用可、接続時使用可
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
バルブ付
材質(シール)
クロロプレンゴム
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用
最高使用圧力(MPa)
20.6
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ取付用/テーパねじ
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
31.0[316]
関連資料
(0.76MB) (0.52MB)
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
1
測定範囲(kPa)
0~1000
タイプ
クリップチャック
最高使用圧力
1000kPa
精度
±30kPa
接続ねじ
M11×P1.0
空気接続口
G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)
約440
最小目盛(kPa)
10
取付径(Φmm)
(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。
適合流体
空気、水、作動油 他
取り付け形状
ソケット、プラグ共メネジのみ
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(シール)
フッ素ゴム(FPM)
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。