- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- エチレングリコールモノエチルエーテルのおすすめ人気ランキング
エチレングリコールモノエチルエーテルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新76件の「エチレングリコールモノエチルエーテル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エチレングリコール不凍液濃度」、「エチレングリコール水溶液」、「スズキ純正 クーラント」などの商品も取り扱っております。
名称
2-Ethoxyethanol
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C4H10O2
濃度(%)
≧99
化学組成
C4H10O2
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
89-0064-51
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (腎臓、肝臓、血液系、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
90.12
PRTR法
第1種
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
110-80-5
別称
2-エトキシエタノール
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
名称
エチレングリコールモノフェニルエーテル
等級
EP
化学式
C6H5OCH2CH2OH
濃度(%)
≧99
化学組成
C6H5OCH2CH2OH
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
89-0064-58
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
特性
強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
138.16
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
122-99-6
別称
2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
名称
石油エーテル
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)
留分(30-60℃) : 90 vol
化学組成
なし
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
2-3647-42
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
PRTR法
第1種
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
8032-32-4
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称
Ethylene glycol mono-n-butyl ether
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
比重
d≒0.90
化学組成
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
特性
可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)
平均分子量
118.18
PRTR法
第1種
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
111-76-2
別称
2-ブトキシエタノール
名称
Ethylene glycol dimethyl ether
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3OCH2CH2OCH3
濃度(%)
≧99
比重
d≒0.86
化学組成
CH3OCH2CH2OCH3
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
89-0064-48
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
90.12
PRTR法
第1種
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
110-71-4
別称
1,2-ジメトキシエタン
1本(500mL)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
名称
Diethylene glycol monomethyl ether
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.02
化学組成
CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
可燃性液体、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
平均分子量
120.15
PRTR法
第1種
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
111-77-3
別称
2-(2-メトキシエトキシ)エタノール
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
希釈液
水道水(軟水)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
名称
Diethylene glycol mono-n-butyl ether
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
濃度(%)
≧98.5
比重
d≒0.95
化学組成
CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
特性
可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
162.23
PRTR法
第1種
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
112-34-5
別称
2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
名称
Petroleum ether
等級
一級
種別
一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)
留分(30-70℃) : 90 vol
比重
d≒0.64
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
89-0065-75
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
PRTR法
第1種
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
8032-32-4
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)
10-1200
TGK品番
169-80-05-32
使用検知管名
161L ジエチルエーテル
許容濃度(mg/L)
400(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)
10-400
有効期限(年)
2
吸引回数(n)
1、(2)
対象ガス
エチルエーテル
1個
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
名称
エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
比重
d≒0.79
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
等級
特級
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
高純度のエチレングリコールに防食及び耐久性に優れた特殊添加剤を配合。冬季は不凍液、夏季は冷却液として使えるロングライフタイプ。冷却機構の各種金属に対して優れた防食・防錆効果を発揮。
濃度(%)
95
色
グリーン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
名称
Propylene glycol
等級
一級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.04
化学組成
CH3CH(OH)CH2OH
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
89-0066-29
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
76.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
57-55-6
別称
1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分
エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。
ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。
寸法(mm)
300×300×300
タイプ
バックインボックス(コック付)
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
希釈液
希釈不要