エマーソン ジャッキスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「エマーソン ジャッキスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャッキスタンド」、「1 トン ジャッキ」、「リジットラック」などの商品も取り扱っております。
ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t) (最大)3.0
1セット(2台)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t) (最大)3.0 仕様 5段調整 質量(kg) 2.2 最高位(mm) 410 最低位(mm) 260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最小)102×102×290。 (最大)220×220×260
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t) (最大)3.0 ※車両重量ではありません 質量(kg) (本体)14.8、(総質量)16.1 タイプ 油圧式 規格 SG規格適合製品 最大使用荷重 29.4kN 最高位(mm) 435 最低位(mm) 140 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185×590×170
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象 パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上) 材質 合金鋼 差込角(mm) 12.7 六角対辺(mm) 21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t) 3(車両質量ではありません) ストローク(mm) 300 質量(kg) (本体質量)16/(総質量)17.45 タイプ 油圧式 最高位(mm) 468(アダプタ使用時558) 最低位(mm) 168(アダプタ使用時258) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 188×172×590 使用荷重(kN) (最大)29.4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット(2個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 3.4(2個) 高さ(mm) (車両乗り上げ部)65 使用温度範囲(℃) -15~50 耐荷重(kg) 1000(2枚使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×200×80(1枚)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t) (最大)2.25 ※車両重量ではありません ストローク(mm) 277 質量(kg) 11.25 タイプ 油圧式 使用温度範囲(℃) -20~60 最大使用荷重 22.0kN 最高位(mm) 410 最低位(mm) 133 ハンドル長さ(mm) 550 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×558×168 使用作動油 ISO VG22~46
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

能力(t) (最大)1.0 最大使用荷重 9.8kN 本体質量(kg) 6.78 最高位(mm) 355 最低位(mm) 138 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 382×130×138 適合車種 軽自動車~普通乗用車
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

ダブルピストン搭載
能力(t) (最大)3.25 ※車両重量ではありません 質量(kg) 44 最大使用荷重 31.85kN 最高位(mm) 535 最低位(mm) 98 ハンドル長さ(mm) 1230 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 345×780×170
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷

ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 465 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m) 40~200 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm) 500×83×73 質量(kg) 2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 103[10.5] 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V) AC100、50/60Hz 最大トルク(N・m) 緩め(左回転)300/締め(右回転)120 付属品 19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ 質量(kg) 2.1 オレンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×203×273
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1セット(5枚)
549 税込604
当日出荷

お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品 専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2 材質 本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール 回転数(min-1[r.p.m]) 0~320 最大トルク(N・m) 20 コード長さ(m) 2 定格消費電力(W) 600 本体質量(kg) 2.7 使用電源(V) AC100 (50/60Hz) 絶縁方式 二重絶縁 定格消費電流(A) 6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×180×370 総質量(kg) 4.2
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!
タイプ 油圧式 規格 SG規格適合製品
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)