エンジン異音 添加剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
93件の「エンジン異音 添加剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異音防止剤」、「軽 自動車 オイル 添加 剤」、「エンジン音 低減」などの商品も取り扱っております。
エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
適合車 ガソリン・ディーゼル車 液色 白色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

油圧タペットノイズを低減させる添加剤。オイル回路の潤滑穴やダクトを洗浄し油圧タペットの動作を最適にします。油圧タペットの異音を削減 。バルブの穴をクリーニングし、オイルの潤滑特性を改善。すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル添加剤(タペットノイズ低減) 使用方法 最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。注入後、エンジンを暖気してください。効果を持続させるためオイル交換ごとに使用することをお薦めします。オイル量が3リットル未満の場合には注入量を減らしてご使用ください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 300mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

減摩剤の定番、高評価の液化モリブデンを高濃度に配合。エンジン内で持続的安定的に潤滑保護被膜が形成できエンジン性能を強力にバックアップします。
用途ガソリン車専用タイプ。 適合車 ガソリン車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1個(220mL)
799 税込879
当日出荷

5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車 ガソリン車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 180mL 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。
容量(mL) 300 使用量 オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
6,600 税込7,260
当日出荷

潤滑性等エンジンオイルに要求される各種性能を総合的に向上させる事ができる添加剤です。 タイプが異なる2つのFMを組み合わせ、その相乗効果により飛躍的に性能を向上させる「Synergy FM テクノロジー」を採用することで、エンジン内部の摩擦・摩耗だけでなく汚れも防止します。 その結果、エンジンの寿命延長や静粛性の向上が期待できます。
容量(mL) 270 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.27L 危険物の性状 非水溶性
1本(270mL)
3,960 税込4,356
当日出荷

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
適合車 ガソリン・ディーゼル車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.25L 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
用途自働車用エンジンリペア剤 適合車 ガソリン車・ディーゼル車 使用量 エンジンオイル4~6Lに1本 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

エンジン内部のすべての摺動部分の摩擦を効果的かつ長期間に渡って減少させることを目的に調剤された金属表面処理剤です。マイクロロンは、金属表面にマイクロロン樹脂の極めて薄い膜を形成し、摩擦と金属の磨耗を軽減させます。実際にマイクロロン処理の行われたエンジンのエンジンオイル中には摩擦金属粒子の減少が確認され、カーボンの付着やスラッジの形成を抑えています。また一度の処理で長期間効果が持続することも特長の一つで、オイル交換のたびにマイクロロンを入れる必要はありません。マイクロロンがオートバイのクラッチに悪影響を与えないことはモーターサイクルドクターSUDAの保証付きです。マイクロロンは、オイルやグリースの性質を変化させてその効果をあげるようデザインされているオイル添加剤ではありません。マイクロロンはエンジンオイルや燃料中に混入されて各金属表面へ運ばれますが、決してそれらの性質を変えることはありません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多走行車・経年車のエンジン性能が劇的に甦る!。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。燃費・パワー回復、振動音解消、排ガス低減、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制などに効果的です。
用途エンジンオイルの減少が気になり始めたら。燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に 適合 50000km以上走行車用 使用方法 エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 300mL 危険物の性状 水溶性
1本(300mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

300mlの粘りが効く! 増粘系添加剤の定番品。ロングドライブやハードな走行の前に、又、オイル粘度の不足が感じられた時など、適度な粘度アップが可能なオイル性能強化剤です。 パワー・トルクの復活及び増強 メカニカルノイズを低減 エンジン内部の汚れを除去 エンジン内部の保護
用途ガソリン車 適合車 4輪ガソリン車用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
469 税込516
当日出荷

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。 適合車 ガソリン・ディーゼル車 成分 鉱油、二硫化モリブデンなど 使用方法 エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい 外観 灰黒色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

有機モリブデンの効果により金属表面に反応被膜を形成、摩擦摩耗を低減させ潤滑性能向上。エンジン音の低減、エンジン内部摩耗の防止に効果を発揮します。エンジンオイル4Lに本品220mlを使用
用途ガソリン車専用(4輪用) 適合車 ガソリン車専用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1個(220mL)
599 税込659
当日出荷

白煙が止まる オイル減り、オイル漏れがなくなる エンジンノイズが小さくなる 圧縮漏れによるパワーダウン、燃費悪化が治る
適合車種 ガソリン車、LPG車、ディーゼル車(※)、ハイブリット車 (※コモンレール直噴のディーゼルエンジンに硬いオイルは適さないので使用しないでください) 使用方法 4Lに対し1本(500mL) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷

SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復
用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。 仕様 エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用 関連資料 製品資料(1.45MB)
1本(325mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

モリドライブの新定番!! モリドライブの定番商品、クリーンがバージョンアップ。特殊モリブデンに熱に強いエステルをプラス!エンジンの保護性能がアップした、新スタンダードオイル強化剤です。 エンジン音を静かにする エンジン内の摩擦摩耗を軽減 エンジン内部を強力に保護 本来の省燃費性能を維持
用途ガソリン車専用 適合車 ガソリン車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性
1本(200mL)
599 税込659
当日出荷

高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。 金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。 エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。 非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。 海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。 安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。 ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。 その他、メタルチェーンやベアリング等に。 適合車 ガソリン・ディーゼル・ロータリー車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット(50mL×2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジン内部のスラッジや付着物を溶解洗浄剤です。 遅効性の洗浄、バルブリフタ―からの異音及び焼付いて固着したピストンリングの付着物を洗浄します。 エンジンの潤滑性向上や長寿命を実現します。 予防保全での使用です。 ガソリン&ディーゼルに使用可能です。 オイル交換毎の添加をお勧めします。
用途自動車用エンジン内部洗浄剤 容量(mL) 500 使用量 エンジンオイル4~6Lに1本 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷