オイル パッキンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
2,768件の「オイル パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油用 パッキン」、「ドレンパッキン」、「耐油 シートパッキン」などの商品も取り扱っております。

1パック(20個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質 はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質 NBR 型式 UE 使用温度範囲 -25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa) 0.03以下 接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
326 税込359
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)



各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向17.0[170] 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 57.0(34.3MPa時) 呼び圧力 10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式 AC 材質 ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)


5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m) 約34~37
1袋(20枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質 JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別 S形固定用 硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式 AD 接点部 シングルリップ(主リップ) 材質 NBR 使用圧力(MPa) 0.03以下
1個
特価
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質 (パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC 使用箇所 頭付ボルト用 使用温度範囲 -25~100℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)