オイルフィルターレンチ 適合表のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「オイルフィルターレンチ 適合表」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル フィルター レンチ 65mm」、「オイル エレメント 交換 工具」、「オイルフィルターレンチ ハイエース」などの商品も取り扱っております。
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。 形状 14角 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用 対辺(mm) 17 ねじサイズ M10×P1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着 形状 14P 外径(Φmm) 79 差込角(mm) 9.5(3/8) 高さ(mm) 45 二面幅(mm) 64.5 適合車種 アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
差込角(mm) 12.7 レンチサイズ(mm) (6角)27 適合 メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します) 質量(g) 150 寸法(幅W×高さH)(mm) 84.5×44 カップサイズ 74mm(14角)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に 材質 スチール 差込角(mm) 9.5(3/8) レンチサイズ(mm) 17 つかみ寸法 (深さ)18mm 適合範囲(mm) 60~80 取扱説明書
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに バンド幅(mm) 25 ハンドル長さ(mm) 130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。 材質 S45C 厚さ(mm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。 油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)オイルフィルターレンチ
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。 全長(mm) 35 差込角(mm) 9.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質 本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41) メッキ クロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに 付属品 差込角変換アダプタ 差込角(mm) ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×78×30 爪長さ(mm) 30 適合径(Φmm) 63~102 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別 ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm) 12.7 仕様 大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 適合車種 アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他 材質 アルミニウム 形状 14面 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8) 外径(Φmm) 79 内寸(mm) 64.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
高さ(mm) 62.2 質量(g) 210 内径(Φmm) 81 外径(Φmm) 91 差込角(sq.) 9.5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷