オイル抜き 機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
121件の「オイル抜き 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 吸引器」、「エア オイルチェンジャー」、「オイル 抜き取り ポンプ」などの商品も取り扱っております。
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品 ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
タンク容量(L) 全容量/24。有効容量/20 トラスコ品番 117-7058 質量(kg) 13.7 キャスター径(Φmm) 125(固定) 危険物の類別 非危険物 入力用エアカプラー 日東工器20PM 廃油排出方法 手動式 吸引ホース(Φ/m) 19/2
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L) 9 適合 レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク タイプ 負圧式 作動方式 手動用 チューブ全長(m) 1.1 取扱説明書
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

上抜き下抜き両方に対応!、透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。廃油を見ながらお客さまと対話ができる。
容量(L) 12(廃油受皿) 仕様 エア加圧式廃油排出/径440×高さ160mm トラスコ品番 117-5518 質量(kg) 32 キャスター径(Φmm) 150前方(固定) 危険物の類別 非危険物 入力用エアカプラー 日東工器20PM
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品 ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g) 750 電流(A) 5 本体寸法(mm) 130×133×77 電源コード(m) 2 吐出量(mL/min) 1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃) 0~40 電流(A) 6 本体質量(g) 約870 入力電圧(V) DC12 吸引ホース径(mm) 約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm) 約Φ14(外径)×1500 ポンプ ロータリーポンプ 吐出量(mL/min) 300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」。 乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!。 手動式なので電源がいりません。 オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。 リフトアップが不要なので作業も簡単。 オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。 自分でできるので時間と費用が節約できます。
用途オイルチェンジャー 材質 「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC 容量(L) 約6(各部品接続時) 本体質量(kg) 約1.3 ホース寸法(全長)(m) 約2.1 吸引ホース径(mm) 約5 危険物の類別 非危険物 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約234×540×234
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m]) 2000~3000
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m) 2(吸込) ホース長さ(m) 2 適合機種 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 空気消費量(L/min) 167 対応 防爆対応型 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 3馬力
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別 - 材質 本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品 ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m) 2 真空度(mmH2O) 2600
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ 管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa) 0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様 室内仕様 使用温度範囲(℃) -5~80 軸の形状 平軸(二面取り) 最高圧力(MPa) 0.5 回転方向 駆動軸から見て左回転 使用環境 粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃) -20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り タンク容量(L) 10 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。 容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。 1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。 直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。 工具を置くトレー付き タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)に トラスコ品番 206-7357 セット内容 廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm 質量(kg) 29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×600×1390~1660 ホース長さ(mm) 1800 アズワン品番 64-8611-89 危険物の類別 非危険物
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません) トラスコ品番 195-5365 アズワン品番 64-8639-89 危険物の類別 非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

圧縮エアで加圧作動です。デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかります。
用途機械から車両までオイルの給油に最適運んで給油できるエアプレッシャー式 質量(kg) 20 タンク容量(L) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×450×770 ホース長さ(m) 2 推奨使用油 エンジンオイル、ギアオイル、作動油 危険物の類別 非危険物 直径(mm) 410 吐出能力(L/min) 4(SAE30、20℃の場合)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)