- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系
- オーバーホールのおすすめ人気ランキング
オーバーホールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新486件の「オーバーホール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーバーオール」、「オーバーホールキット」、「タペット調整工具」などの商品も取り扱っております。
機能性を徹底的に見直し、リファインされた高機能サロペット
小銭入れポケット、右腰ポケット内には小銭入れポケットを内蔵
補強用ヒザ当て、直接地面に触れることの多い膝部分を二重布で補強
材質
TCツイル
混率(%)
ポリエステル65、綿35
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XQ2.13.61。販売備考:CNCキャリパー。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。HPパーツ部門扱い。
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容
先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度
400
寸法(mm)
100×25×13
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度
220
寸法(mm)
100×25×13
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:122.A990.21。販売備考:KTM オフロード車用キャリパー。2012年以降の車両に適合。シールキット設定なし。オーバーホール対応も出来ません。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約716。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。使用箇所:フロント。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、ブラケット。ピストン径:片押し 2POT:24。製法:CNC削り出し。使用上の注意:ハードアルマイトは通常のアルマイトと異なり、染料を使用せず通常よりも硬質な酸化被膜を形成する処理です。この処理により自然発色し個体により異なる発色になり、色を均一にすることが出来ません。高い強度と精度を目指した結果であり、あしからずご了承ください。ダストシール:無し。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:不可。リペア:品番:07.8617.50,07.8617.60,120.4683.29,122.5089.40,105.3387.52。関連商品:品番:XA2.B3.A0,110.D087.10,110.D087.15,110.D087.50
仕様
●PAD有り●オーバーホール対応不可●ダストシール無し
付属品
ブレーキパッド、ブリーダーボルト、ブラケット
色
ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド
品番
リペア:07.8617.5007.8617.60120.4683.29122.5089.40105.3387.52
質量(g)
パッド含む:約716
製法
CNC削り出し
表面処理
ハードアルマイト
材質(ボディ)
アルミニウム
使用箇所
フロント
ピストン径(Φmm)
片押し 2POT:24
1個
¥119,800
税込¥131,780
32日以内出荷
仕様
共振周波数 = 16MHz。周波数許容性 = ±0.5%。発振モード = 3rdオーバートーン。負荷キャパシタンス = 5pF。共振抵抗 = 50Ω。周波数エージング = ±0.2 %/年。周波数偏差 = ±0.2%。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +80 ℃。動作温度 Min = -20 ℃。。CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥324
税込¥356
当日出荷
仕様
共振周波数 = 16MHz。周波数許容性 = ±0.5%。発振モード = 3rdオーバートーン。負荷キャパシタンス = 15pF。周波数エージング = ±0.2 %。周波数偏差 = ±0.2%。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。寸法 = 5.5 x 3.5 x 6.5mm。高さ = 6.5mm。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +80 ℃。幅 = 3.5mm。。村田製作所CSTLSセラミック共振器. CSTLSセラミック共振器は、村田製作所のCERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CSTLSは、リード付きで、産業用途や消費者向け用途に応じた標準的な周波数許容偏差を実現しています。 このセラミック共振器は、負荷コンデンサを内蔵しているため、外部の負荷コンデンサは不要で発振回路に最適です。 これにより、高密度実装が可能になり、コストを抑えることができます。. 内蔵容量 高い費用効果 高信頼性 広い温度範囲で安定動作 軽量及びコンパクト 耐衝撃性. 製品用途の情報. このセラミック共振器に適した用途には、マイクロコンピュータやマイクロプロセッサ用のクロック発振器、OA機器、リモコンユニット、DTMFジェネレータなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥364
税込¥400
翌々日出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
レンチ
8mm/9mm
主な適合車種
APE50(APE100は不可)、XR50Motard(XR100Motardは不可)、モンキー、ゴリラ、カブなど
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度
5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重
2.55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。
ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。
コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。
逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。
可燃性
有機溶剤中毒予防規則対象外
用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄
付属品
エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)
トラスコ品番
370-8551
質量(g)
310
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
丈夫な綿100%サロペット。
色
ネイビー
混率(%)
綿100
種別
サロペット
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
最大オーバーロード圧力 = 500psi。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DIP。ピン数 = 6。寸法 = 13.2 x 11.2 x 19.8mm。最高使用圧力 = 250psi。動作供給電圧 Max = 5 V。動作温度 Max = +125 ℃。最低使用圧力 = 0psi。動作温度 Min = -45 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
球状粒子で切削作用はほとんどありません。
粒度が豊富で選択範囲が広く、微妙な上面を作り出せます。
用途【美しい梨地の生成】
サンドブラストクリーニング及び部品の再生など
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)を傷めずにクリーニング。
焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去。
CVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニング。
バイク、自動車部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニング。
【バリ取り、面取り】切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りにも使用されています。
【ピーニング加工】軟質金属、軽金属のピーニング加工に最適です。
【木工芸品加工】「木目出し加工」や「透かし彫り加工」等が簡単にできます。
タイプ
セミハードガラス系
硬度
5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重
真比重/カサ比重 1.6/2.5
ご購入後安全かつ安心して末長くご使用いただけるようメンテナンスに必要なパーツをリペアとして単品供給す体制を整えております。ごく一部のパーツを除き純正キャリパーの部分品との互換性もございますので、オーバーホールやリペアとしてお役立て下さい。
表、裏各1PC入り1SETでのデリバリー。
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット