カット野菜のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
234件の「カット野菜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 カット 機」、「野菜 カッター」、「野菜 切断 機」などの商品も取り扱っております。
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。 レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。 サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。 大根・人参等のおろしに。 付属品 スライス円盤(0.8mm厚2枚刃) 質量(kg) 8 消費電力(W) 58/73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×340×520 電源(単相/V) 100V 50/60Hz 処理能力 280カット/分 定格時間 30分 TKG品番 9-0661-0201 TKG品番(2017) 6-0585-0201
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質 SUS アルミ 質量(kg) 16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×410×360 電源(V) 単相100 消費電力(W) 90 定格時間(分) 20 最大切断径(Φmm) 150 切断寸法(mm) 160×H140 仕様 手動式 刃径(Φmm) 250 スライス幅(mm) 0~12 付属品 研磨機 TKG品番 9-0680-0401 TKG品番(2017) 6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

エフピコチューパVF-30R-AP
高いデザイン性と嵌合により、様々な野菜・果物に使用できます。 フタのカットデザインにより光を反射し、中身が美しく映えます。 蓋とサイド部分に通気孔があります。
用途ミニトマト等青果物容器。 材質 本体:A-PET 外寸(mm) 104×104×60mm
1パック(100枚)
1,488 税込1,637
当日出荷

処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質 ABS PS 質量(kg) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×240×285 TKG品番 9-0670-0701 TKG品番(2017) 6-0592-0701
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

嵌合性が良く、流通にも安心です。 透明感があり、中身が美しく見えます。
穴数 4 材質 A-PET
1パック(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鮮度を保って捨て野菜ゼロに。野菜から出るエチレンガスを分解し、野菜の熟成劣化を防ぎます。何度も繰り返し使えて経済的。カットした野菜にも使用できます。Mサイズが2枚・Lサイズが2枚入っています。
1枚(4枚)
269 税込296
当日出荷

仕様 刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個 質量(kg) 11 消費電力(W) 130/150 電源 単相100V(50/60Hz) 外寸(mm) 378×392×H438 刃のサイズ(mm) 丸刃Φ146 処理能力 キャベツ約0.5玉/分 定格時間 30分 厚さ調整範囲(mm) 0.3~5 EBM品番 759801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

マトファーポテトカッター
10×10mm角のポテトがカットできます。
材質 本体・ST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×440×340 TKG品番 9-0687-0101 TKG品番(2017) 6-0606-0401
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中部コーポレーションミニスライサー
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間 連続 定格電圧 単相100V 定格周波数(Hz) 50/60
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面の両側がカットされており、水が溜まりにくい構造です。 水分を出しやすい葉物野菜などに適しています。
1パック(100枚)
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様 チチ仕立て 材質 ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm) 600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、中身に良くフィットします。 ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 ヒートシール性に優れています。真空包装・含気包装・粉物包装での破袋の心配がありません。 開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(カット野菜、漬物(塩漬、粕漬、酢漬、浅漬)、さわし柿など) 水産加工品(しめ鯖、くさや、鰹節、蒲焼、ちくわ、蒲鉾、スモークサーモン、生わかめ、一夜干し、海産珍味など) 農産加工品(枝豆、里芋、グリーンピースなど) 調理食品(コロッケ、から揚げ、ギョウザ、うどん、たこ焼きなど) 酪農畜産加工品(チーズ、ハム、ベーコン、ソーセージ、合挽きミンチなど) 農産穀類(米、小麦粉、天津甘栗、ぎんなんなど) 性能 耐寒性(冷蔵)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 形状 三方シール袋 構成 ONy15//L-LDPE40 関連資料 成績書 化学物質等安全データシート(SDS)
1箱(2700枚)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃) -30
1パック(8枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販のカット野菜1人分がぴったりなサイズで設計された電気鍋。狭いキッチンでも活躍する一人暮らしにちょうどいいコンパクトなサイズ感&スペック。インテリアに馴染むアイボリーカラーで、キッチン・居室のどちらに置いても邪魔をしません。調理の様子が確認できるガラスフタ。つまみを回すだけのシンプルな操作。(無段階調節)。取り外し可能な鍋は丈夫で錆びにくく保温性に優れているステンレス製。
付属品 ステンレス鍋、ガラスフタ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 本体質量(kg) 約1.3 電源コード(m) 約1.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×196×165
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)パイロン EGカットテープ新鮮野菜
手切れ性を付加した野菜結束テープのオリジナル品です。
用途パイロンイージーカットシーラーを使用すると、さらに作業性がアップします。 寸法(幅Wmm×長さLm) 18×50 ケース入数(個) 50
1ケース(50巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×470×260 質量(kg) 17 周波数(Hz) 50Hz 材質 外装:プラスチック
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など 寸法E(mm) 1330
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)