カワサキ純正ブレーキフルードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「カワサキ純正ブレーキフルード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキ エア抜き用ホース」、「クラッチフルード」、「カワサキ エンジンオイル」などの商品も取り扱っております。
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格 DOT4 液色 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1本(0.5L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm) 4 使用チューブ外径(Φmm) 7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格 FMVSS NO.116 DOT4 使用方法 1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃) (ドライ)230℃以上。(ウェット)155℃以上 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪 規格 DOT4
1缶(0.5L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属品 チューブ(15cm)、ポンプ(30mL) 使用チューブ内径(mm) 4 使用チューブ外径(Φmm) 7 チューブ長さ(mm) 150
1個
499 税込549
当日出荷

ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4 自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS 2233:BF-4、SAE:J1703及びFMVSS No.116:DOT4に適合するブレーキフルードです。
容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 水溶性
1本(1L)
2,640 税込2,904
当日出荷

スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
1本(0.5L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品 ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm) タンク容量(mL) 800 危険物の類別 非危険物
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

四輪車・二輪車用ブレーキ液です。 スポーツ走行時においても高ドライ沸点で安定した性能を発揮します。 DOT3指定の車輌にもご使用いただけます。
規格 DOT4 沸点(℃) ドライ255以上、ウェット155以上 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 水溶性
1本(0.5L)
2,098 税込2,308
当日出荷

BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格 BF-4(DOT4) 沸点(℃) ドライ256、ウェット155 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 水溶性
1本(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶(0.5L)ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
ブルー 容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

JIS K2233 4種、SAE J1703および米国自動車安全基準(FMVSS)の諸規格すべてに合格のブレーキフルード。ノーマルのブレーキフルードが減った時に注ぎ足せる使いやすい100ml入や、ブレーキホースやフルードの交換時に便利な300ml入等を用意。グリコールエーテル系で、ノーマルのブレーキホースにも使用可能。※JIS規格BF-4はUSA規格のDOT4に相当します。ブレーキエア抜きセットを使うとすばやく、確実にフルード交換ができます。
規格 DOT4
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-5 非鉱油系のブレーキフルードで、DOT-5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点をクリアするレーシングフルードに匹敵する性能を持ちながら、通常のブレーキフルードの気軽さで使用でき、街乗りからサーキット走行までカバーする高性能ブレーキフルードです。
容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 水溶性
1本(1L)
4,320 税込4,752
当日出荷



高ドライ沸点で高次元の耐ベーパーロック性能を実現。 DOT4基準をはるかに上回るドライ沸点でベーパーロックを防止し、過酷な条件下でも優れたブレーキレスポンスを発揮します。
規格 DOT4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 水溶性
1本(0.5L)
1,998 税込2,198
当日出荷

N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格 日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4 沸点(℃) ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様 商品内容。ワンウェイバルブ×1。ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1。ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1。ホースクリップ(Φ7)×2。ホースクリップ(Φ8)×2 セット内容 ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)