- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- パッキン類
- ガスケットパッキンのおすすめ人気ランキング
ガスケットパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新820件の「ガスケットパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ 用ガスケット」、「ガス用 パッキン」、「パッキン 規格」などの商品も取り扱っております。
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質
ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)
-40~200
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])
横方向17.0[170]
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
復元率(%)
57.0(34.3MPa時)
呼び圧力
5K
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
2.8
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-100~150
最高使用圧力(MPa)
1.5
圧縮率(%)
約15(25MPa時)
特性
耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
締付圧力(N/mm2)
14.7
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
ノンアスベスト材
寸法(mm)
250×420
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
フランジ用全面パッキン
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-100~183
使用流体
飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス
JIS規格
JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)
1.84
引張強力(N/mm2)
24.1
耐圧力(MPa)
水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性
(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)
7(34.3N/mm2)
復元率(%)
65(34.3N/mm2)
特性
耐油性
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスジョイントシート
使用流体
水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
10K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])
横方向17.0[170]
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
復元率(%)
57.0(34.3MPa時)
呼び圧力
10K
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])
横方向15.3(153)
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
復元率(%)
55.0(34.3MPa時)
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。
厚さ(mm)
3
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)
180
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性
耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別
うず巻き形ガスケット
材質
(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類
クリーンタイト
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
3
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
445
引張強度(MPa)
27.3
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
12(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2180
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)
7
最高使用温度(℃)
350
耐油性、耐熱性(約180℃)あり
寸法(mm)
300×300
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質
耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ
7 0505
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質
ノンアスベスト
耐熱温度(℃)
180
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力
5K