キャプテンスタッグ ダッチオーブンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
123件の「キャプテンスタッグ ダッチオーブン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳物パン」、「キャプテンスタッグ」、「キャプテンスタッグ ココット」などの商品も取り扱っております。
おき火、焚火で調理するこだわりの本格的なアウトドアクッキング。オーブン、煮る、蒸す、炊く、スモークと多様途に調理できます。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ダッチオーブン:鋳鉄(シリコン樹脂塗装)、リッドリフター:鉄(メラミン焼付塗装)、ダッチオーブン用収納バッグ:ポリエステル、スリーウェイダッチオーブンスタンド:鉄(表面加工=シリコン樹脂塗装)、アウトドアレザーグローブ:牛革、ダッチオーブンクックブック:紙
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚などが調理しやすい角型ダッチオーブン。ふたの裏面が焼肉グリルとしても使用可能。(スマートグリルB5型で使えます)、カマドスマートグリルB5型で使用可能、ガスコンロ・IH・シーズヒータ・ハロゲンヒータ・エンクロヒータ・ラジエントヒータ・GAS・100V・200V使用可能。
材質 本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼 質量(g) 4400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×170×120 満水容量(mL) 2300
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

おき火・焚き火で調理するこだわりの本格派アウトドアクッキング。ダッチオーブンで煮る、蒸す、焼く、炊く、スモークができます。
満水容量(L) 8 材質 本体・ふた:鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼 質量(kg) 9 外径×高さH(Φmm×mm) 320×165
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


おき火、焚火で調理できる便利グッズ。 本格的なアウトドアクッキングをしたい方はぜひ。
容量(L) 4 材質 本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼 質量(g) 5200 外径×高さH(Φmm×mm) 260×128
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

本体とフタが別々にもご使用できます。内外面共に熱に強いシリコンフッ素焼付塗装。本体はグラタンやリゾット、フタはステーキやコーンバターなどに。
容量(mL) 本体/約300 質量(g) 本体/約670、フタ/約480 直径×深さ(mm) 本体/120×38、フタ/120×14.5 TKG品番 9-0071-0901 TKG品番(2017) 6-0071-0601
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

角を効率よく使える角型ダッチオーブン。 焚き火・炭火で、こだわりのアウトドア料理ができます。 ふたの裏面が焼肉グリルとしても使用可能。 表面の凹凸が余分な脂を落とし美味しく焼けます。
材質 本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L) 2.8 質量(kg) 1.32 サイズ(cm) 20 外形寸法(mm) 236×219 深さ(mm) 109 底径(Φmm) 138 底面の厚さ(mm) 1.6 TKG品番 9-0431-0301 TKG品番(2017) 6-0388-0301
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

温まりやすく、冷めにくい鉄鋳物製シリーズ
材質 鉄鋳物 質量(g) 2250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×145×100 アズワン品番 64-9288-84 TKG品番 9-2116-0201
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGE LOGIC」が誕生しました。長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。LODGEの特長。キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。他の調理器具にはない抜群の熱制御力をもたらし、食材の旨みを芯から引き出しています。熱をやんわりと伝えます。熱の伝わりが非常に穏やかで、火から食材へ直に熱を伝えることはありません。コゲつきの心配が少なく、じっくりと丁寧な調理を行うことができます。熱をまんべんなく蓄えます。非常に優れた蓄熱製を備えています。熱は均一に器全体を廻り、たっぷりとムラなく蓄えられ、その後、食材を包むように加熱していきます。熱をしっかりと安定させます。高い熱保持力を備えています。ステーキ肉など冷たい食材に触れても熱をしっかりと安定させ、組織を壊さずに旨みを閉じ込めることができます。ゆっくりと冷めていきます。長い時間をかけて放熱します。その冷めていく時間の中で余熱調理を行い、料理をさらに深い味わいへと仕上げていきます。ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。フタの重みで程よく圧力がかかります。フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。
材質 鋳鉄
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


鋳鉄製で高い蓄熱性・保温性でもっと美味しいキャンプ飯。これ一台で焼く・煮る・蒸す・燻すをこなす万能調理器。1合のごはんがふっくら炊ける 深型グリル鍋で幅広いアレンジ調理。鋳鉄ならではの高い蓄熱性と保温性がアウトドア料理をもっと美味しく。本体に収納できるハンドル。深型グリル鍋は使い勝手抜群。フタは裏返してグリルパンに
用途キャンプ・アウトドアでの調理に 付属品 本体×1、フタ×1、ハンドル×1、取扱説明書×1 材質 鋳鉄 ブラック 段数 1 取扱説明書 (0.23MB) 満水容量(mL) 約700
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷

ダッチオーブン・リッドリフター・収納バッグの3点セットです。おき火・焚火で調理するダッチオーブンは、こだわりの本格派アウトドアクッキングができます。
材質 ダッチオーブン:本体・ふた=鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼、リッドリフター:鉄(電着塗装)、収納バッグ:ポリエステル 寸法(mm) ダッチオーブン:外径約320×高さ約165、リッドリフター:約100×約50×長さ約260 サイズ(cm) ダッチオーブン:30 質量(kg/セット) 約9.3 収納寸法(mm) 外径約360×高さ約185
1箱
7,998 税込8,798
翌々日出荷

オーブンでココットが楽しめる小さい鉄鍋です。たまご料理からデザートまでレシピの数は無限大です。
材質 鉄鋳物 質量(g) 930 内寸(間口×奥行×深さ)(mm) 117×90×48 TKG品番 9-0071-1101 TKG品番(2017) 6-0071-0801
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

両面焼き・片面焼きどちらでも使用可能。取っ手が外せるグリルパン。外はこんがり、中はジューシーな料理が作れる。お皿に移さずそのままテーブルに置く事で温かさが持続。高さが違う繊維形状の凹凸で、食材に点で当たるからこびり付きにくく、油なじみも良いファイバーライン加工。オール熱電対応。蓋(別売)を使用すると、煮込み料理や蒸し焼き料理が可能。斜めのリブ形状できれいな焼き目!。余分な脂を落としておいしくヘルシーに仕上げます。魚焼きグリルはもちろん、100V・200VIH対応。オーブン・オーブントースター・ガス火にも使えます。美味しい・お手軽・おまかせ料理が簡単に。野外キャンプの炎が強く当たっても、素地にて汚れが目立たない。日本製
用途魚焼きグリルを有効活用、コンロの上でもグリルでも使える、焼き・蒸し・煮込み料理に、揚げ物等の温め直しに 材質(本体) 鉄(底厚1.6mm) 表面処理 透明シリコーン樹脂 適合サイズ 【使用可能なグリル内寸法】アミの上から入口の高さ 約60mm以上/入口幅 約210mm以上/グリルの奥行 約275mm以上 アズワン品番 64-4078-60
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ステンレス製なのでさびにくく、安心して使えます。オールステンレスにて本体(別売)に蓋をしたまま、グリルやオーブン、オーブントースターへの使用が可能。野外キャンプで使用の際にゴミやホコリ、動物などの外敵から料理を守ります。フラットで凹凸が少ないから洗いやすい。日本製
用途本体(別売)の蓋として使用して頂くと、煮込み料理やふっくら蒸し焼き料理が可能に 材質(フタ) ステンレス[クロム18%] アズワン品番 64-4078-61
1個
859 税込945
翌日出荷

staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGE LOGIC」が誕生しました。長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。LODGEの特長。キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。他の調理器具にはない抜群の熱制御力をもたらし、食材の旨みを芯から引き出しています。熱をやんわりと伝えます。熱の伝わりが非常に穏やかで、火から食材へ直に熱を伝えることはありません。コゲつきの心配が少なく、じっくりと丁寧な調理を行うことができます。熱をまんべんなく蓄えます。非常に優れた蓄熱製を備えています。熱は均一に器全体を廻り、たっぷりとムラなく蓄えられ、その後、食材を包むように加熱していきます。熱をしっかりと安定させます。高い熱保持力を備えています。ステーキ肉など冷たい食材に触れても熱をしっかりと安定させ、組織を壊さずに旨みを閉じ込めることができます。ゆっくりと冷めていきます。長い時間をかけて放熱します。その冷めていく時間の中で余熱調理を行い、料理をさらに深い味わいへと仕上げていきます。ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。フタの重みで程よく圧力がかかります。フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。IH対応
材質 鋳鉄 質量(kg) 6.1 内径×深さ(mm) 260×100 底径(Φmm) 200 呼び寸法(inch) 10 1/4 TKG品番 9-0069-1401 TKG品番(2017) 6-0069-1101
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ブルーダイヤモンドコート。 キズに強い、汚れに強い、焦げ付きにくい。 ガス、IH調理OK!
材質 本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工 表面処理 内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)