クーラントチャージャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「クーラントチャージャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラントチェンジャー」、「クーラント・ファンネル」、「ラジエーターエアー抜き 工具」などの商品も取り扱っております。
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm) 約160Φ×225 容量(mL) 900 セット内容 ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合) 使用方法 1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応) セット内容 ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1 容量(L) 約2 外径×全長(mm) Φ170×220 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (5.6MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。 適合 軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。) トラスコ品番 113-2150 質量(kg) 4.5 タンク容量(L) 15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 420×300×450 空気消費量(L/min) 約120~190 ホース長さ(m) 2.5 材質(タンク) ポリエチレン 使用環境温度(℃) 7~50 最高真空圧力(MPa) 約-0.09 適合空圧(MPa) 0.6~1.0 危険物の類別 非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。 真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。
危険物の類別 非危険物
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L) 1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。
用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に 付属品 底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1 エスコ品番 EA992BL-10A
1個
10,200 税込11,220
当日出荷

ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合 国産乗用車(ツメ式) トラスコ品番 783-9243 セット内容 接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個) 材質 樹脂 直径(Φmm) 170(タンク) 質量(g) 580 タンク容量(L) 2 危険物の類別 非危険物
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

誰でも簡単にラジエーター内のエアー抜きと保水作業を行えます。 取付は3つのアダプターを選びワンタッチで簡単。 離れた場所からエアー抜きと保水が確認できます。
セット内容 耐熱タンクASSY、ホース、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY 質量(kg) 0.31 タンク容量(L) 1 ケース寸法(mm) 240×95×95
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応
用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。 適合車種 国産車、輸入車の小型車から乗用車用 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.81MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

適合車種 国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

注入時のエア抜きが簡単。 エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。 充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
付属品 Aキャップ、Bキャップ 質量(g) 958 危険物の類別 非危険物
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質 PP 質量(g) 70 容量(L) 0.85 口径(Φmm) 27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 142×147×95 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分 エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ 希釈タイプ 希釈倍率 30~60% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 希釈液 水道水(軟水) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質 (ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm) (ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL) 1200 質量(g) 240
1個
699 税込769
当日出荷

210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
セット内容 耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY 質量(kg) 1.02 ケース寸法(mm) 345×170×170 適合車種 軽自動車~普通乗用車
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!
用途オイル交換時の基本アイテムです。 材質 耐熱性・耐油性PP樹脂製 危険物の類別 非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。 希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。 電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。 希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。 セット内容 ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。 アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
用途破損や冷却水の漏れの点検に セット内容 ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1 取扱説明書 (60.0MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷