- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- サーボブレーキ 自転車のおすすめ人気ランキング
サーボブレーキ 自転車のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「サーボブレーキ 自転車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキローラ」、「自転車 ブレーキ グリス」、「自転車 ブレーキオイル」などの商品も取り扱っております。
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)
(ドラム)90
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類
サーボブレーキ
内径(Φmm)
(ドラム)90
軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類
サーボブレーキ
全長(mm)
175
色
ブラック
質量(g)
600
内径(Φmm)
(ドラム)90
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途サーボブレーキ ワイヤー式(AN-S/AN-BL)用
色
ゴールド
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。
長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)
390
質量(g)
560
最大開き(mm)
幅100(ピンセンター間)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質
スチール
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
前後区分
前用
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
タイプ
ナットボス6段
エンド幅(mm)
132
前後区分
後輪
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプ
ノーマル
アズワン品番
64-9558-02
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色
レッド
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
BAAに対応した全天候ブレーキシューです。
色
レッド
セット内容
左右ペア
「小柄な私のジャストパートナー」
ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品
六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)
約27.5
色
ブリックレッド(マット)
切替方式
アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーター
ブラシレスモーター
機能
アシスト機能:低、中、高
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)
5.8
タイヤサイズ
フロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
充電器電圧(V)
AC100~240
適応身長(cm)
130~
モーター定格出力(W)
250
サドルの高さ(mm)
675~845
走行距離(km)
低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
用途ドラム内径:90mm。 対象車種:シティ車、軽快車、ミニサイクル、 スポーツ車、折畳み自転車、 小径車 等
色
黒
1ペア
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)
4(使用範囲)
軸間距離(mm)
10~30(使用範囲)