- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- シフターガイドパイプのおすすめ人気ランキング
シフターガイドパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「シフターガイドパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイドパイプ」、「タイヤ 27.5」、「リードパイプ」などの商品も取り扱っております。
シフター用のガイドパイプ。
アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質
ステンレス
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
ステンレス
GRAVELKINGシリーズにSS(セミスリック)タイプを新たに追加。走りの軽さとオフロードでの走破性、2つを両立させた旅タイヤの決定版!
アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。
ETRTO規格
38-584
幅(mm)
38
寸法(mm)
27.5×1.50
色
黒/黒
質量(g)
300
ビード径
584
推奨内圧(kPa)
380-515
1本
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変える部品です。材質はステンレスで錆びにくいです。
用途Vブレーキ用交換部品
ブレーキ種類
Vブレーキ
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色
トレッド/サイド:黒/茶
サイズ
27.5×1.50(650B×38)
推奨内圧(kPa)
MAX 400
ETRTO規格
38-584
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。
自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
ステンレス
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
PVC・SWRH62A
ケーブル種類
アウターケーブル
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色
シルバー
サイズ
Φ5mm用
材質
真鍮
アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)
Φ5×17.5
材質
アルミニウム
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
材質
ステンレス
角度(°)
135
ブレーキ種類
Vブレーキ
Vブレーキ用の補修パーツ
ブレーキ種類
Vブレーキ
内容
リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個
角度(°)
90/135
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)
Φ4×17.5
材質
アルミニウム
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
寸法(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ
26×1.95 H/E
適合サイズ
26×1.95 H/E
タイプ
H/E
ETRTO規格
50-559
色
黒
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
フレームに傷のつかない樹脂製ワイヤーガイド。パイプ径:LΦ29mm。3個/セット