- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- シングルワイヤークリップのおすすめ人気ランキング
シングルワイヤークリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「シングルワイヤークリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルワイヤークリップ」、「ワイヤースリーブ」、「ワイヤーロープ止め金具」などの商品も取り扱っております。
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質
ステンレス(SUS304)
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
仕様
レンチサイズ2
適合
ワイヤー径1.5~2
トラスコ品番
849-2602
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
4
寸法L(mm)
8
レンチサイズ(mm)
2
ねじ径
M4
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
10
仕上
バレル研磨
適合ワイヤ径(Φmm)
1.5~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品
M4イモネジ2コ
長さ(mm)
6
使用ワイヤー(mm)
1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)
8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
トラスコ品番
849-2601
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
1
寸法L(mm)
5.5
レンチサイズ(mm)
1.5
ねじ径
M3
寸法A(mm)
1.3
寸法D(mm)
6.5
適合ワイヤ径(Φmm)
1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品
L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理
スチール/ユニクロ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
1本のワイヤに取り付けます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0917
用途ワイヤーロープ専用
ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。
手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合
汎用
セット内容
Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
SUS304
用途ワイヤー長調整パーツ
本体サイズ(mm)
直径約6×高さ約7
適合ワイヤ
約1mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷