- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- スパイダー モア 部品のおすすめ人気ランキング
スパイダー モア 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「スパイダー モア 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイダー 部品」、「スパイダーモア」、「SP852AF 替刃」などの商品も取り扱っております。
純正では設定の無いASSYでの提供となります。
ASSYでの提供により作業時間を短縮!
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種
オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853。
セット内容
フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個
種別
替刃セット
材質
SUP10
厚さ(mm)
3.2
1組(8枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種
オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853。
セット内容
フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個
種別
1台分
材質
SUP10
厚さ(mm)
3.2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パワーアップさせた遠心クラッチ車に最適な強化型遠心クラッチKITです。ノーマルの遠心クラッチで滑ってしまうパワーでも確実に駆動力を伝達します。
クラッチウェイト:7枚(ノーマル4枚)
強化クラッチスプリング組込済
許容回転数:12000rpm
チューニングエンジン専用
メーカー
ホンダ
主な適合車種
ダックス50:AB26全車種。ソロ:AC17全車種。ジョルカブ:AF53全車種。スーパーカブ50/プレスカブ50(12VCDI点火車):FNO.C50-8900001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999。スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~。リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999。リトルカブ(FI車):FNO.AA01-4000001~。シャリー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
25
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)
8.0
寸法W(mm)
12.5
寸法θ
40
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質
バネ用ピアノ線
適合排気量(cc)
50
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
外径(Φmm)
260
適合
SP-50、550、850、851/AZ-550、850、851
1セット(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
材質(本体)
SUS440C
材質(シール)
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃
適合
【オーレック:WM604、606、616、624、626】
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃
刃厚(mm)
2
仕様
4本セット、オーレック社製対応商品
質量(g)
615
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×260×2.5
1セット(4本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質
鉄
種類
抜け止めスナップピン
表面処理
三価ホワイト
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用部品 取付袋ナット
適合機種
オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853。
セット内容
取付袋ナット:2個入
種別
取付袋ナット
材質
SUP10
1セット(2個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。
セット内容
刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個
材質
刃:SK-85
質量(g)
(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)
M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×17×47
ナット幅(mm)
M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)
M10袋:16/M8ナイロン:9
座金寸法(mm)
直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様
能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式
YB/GEH802
種類
フリーナイフ×8枚
ベルト
(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪
特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル
5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)
1400~2000(5段階)
刈り幅(mm)
500
刈込み高さ(mm)
35~70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)
1700×550×1100
クラッチ
作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)
前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)
1.45(混合50:1)
排気量(cc)
79.4
走行タイプ
前進4段後進4段、副変速仕様
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
三陽金属 エルバ 極薄オート用部品です。
適合
17346622
適合本体
極薄オート 0956