- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- スプリングリングのおすすめ人気ランキング
スプリングリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,891件の「スプリングリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガータースプリング」、「cリングスナップリング」、「スプリングワイヤー」などの商品も取り扱っております。
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス線の密着巻で両端を連結したベルト状のばねです。
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質
バネ用硬鋼線
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質
スチール
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類
リンク
エスコ品番
EA638DN-4
材質
ステンレス(SUS316)
形状
(線)三角
種類
リンク
内径(Φmm)
22
線径(Φmm)
2.3
使用荷重(kg)
4
表面処理
研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
1袋入数(個)
10
使用荷重(kN)
0.04
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ仕上
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。
材質
ステンレス
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)
500
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)
500
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
自由高(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-316)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷