- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- スポーク ねじ切りのおすすめ人気ランキング
スポーク ねじ切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新72件の「スポーク ねじ切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポーク切り」、「バイクスポーク」、「スポークカッター」などの商品も取り扱っております。
プレーンスポーク専用ネジ切り器。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質
(適応スポーク)ステンレス、鉄
長さ(mm)
(適応スポーク) 90以上
質量(g)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×85×31
一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。
材質
切削工具鋼
外径(Φmm)
25
プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
付属品
(ダイスヘッド)C-707-13 / C-707-14 / C-707-15
適合
(スポーク)#13/14/15、(スポーク形状)プレーン
材質
(適応スポーク)ステンレス、鉄
長さ(mm)
(適応スポーク) 90以上
質量(g)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×85×31
ねじサイズ
BC2.3/2.0/1.8(56山)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
プレーンスポーク専用の転造ダイス。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
C-700スポークネジ切器やC-701電動式スポークネジ切機で使用可能。
電動アシスト車や通学用自転車などのリペアにも対応します。
適合
スポークサイズ/#13(外径2.3Φmm)
適合品番
C-700/C-701/C-915
適合材
鉄、ステンレス、チタン
ねじサイズ
BC2.3×56山
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別
内径用(右勝手)
仕様
ねじ切り切削速度。低・中炭素鋼(20-100m/min)。高炭素鋼(30-80m/min)。合金鋼・調質鋼(40-90m/min)。ステンレス鋼(30-90m/min)。鋳鋼(40-90m/min)。鋳鉄(40-90m/min)。アルミ・非鉄金属(20-120m/min)。※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。
セット内容
チップ(08 IR A60 BXC)×10個。ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。
サイズ(mm)
インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
ねじの種類
M
材質
SKS2
厚さ(mm)
約9
外径(Φmm)
25
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!!
従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。
転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!!
ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料
(2.03MB)
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
1セット(36個)
¥839
税込¥923
当日出荷
スポークを切断するための工具です。
刃幅を8.6mmで設計、リム幅の狭いスポーツ車でも、組み立てた状態でカットできます。
ステンレススポークにも対応しています。
適合
(スポーク)♯12~♯15
全長(mm)
210
質量(g)
280
刃幅(mm)
8.6
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
OEMリプレイスメント。光り輝くワイヤースポークは、レストアの重要ポイントであると同時に足廻りの印象をぐっと引き締めるドレスアップ効果も抜群です。