スポーク切りのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
102件の「スポーク切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポーク」、「スポーク ねじ切り」、「スポークゲージ」などの商品も取り扱っております。
プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質 (適応スポーク)ステンレス、鉄 長さ(mm) (適応スポーク) 90以上 質量(g) 400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×85×31
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
付属品 (ダイスヘッド)C-707-13 / C-707-14 / C-707-15 適合 (スポーク)#13/14/15、(スポーク形状)プレーン 材質 (適応スポーク)ステンレス、鉄 長さ(mm) (適応スポーク) 90以上 質量(g) 400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×85×31 ねじサイズ BC2.3/2.0/1.8(56山)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1束(72本)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ホーザン替駒
C-700スポークネジ切器やC-701電動式スポークネジ切機で使用可能。 電動アシスト車や通学用自転車などのリペアにも対応します。
適合 スポークサイズ/#13(外径2.3Φmm) 適合品番 C-700/C-701/C-915 適合材 鉄、ステンレス、チタン ねじサイズ BC2.3×56山
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。 材質 切削工具鋼 外径(Φmm) 25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(36本)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別 内径用(右勝手) 仕様 ねじ切り切削速度。低・中炭素鋼(20-100m/min)。高炭素鋼(30-80m/min)。合金鋼・調質鋼(40-90m/min)。ステンレス鋼(30-90m/min)。鋳鋼(40-90m/min)。鋳鉄(40-90m/min)。アルミ・非鉄金属(20-120m/min)。※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。 セット内容 チップ(08 IR A60 BXC)×10個。ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1束(72本)
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

スポークを切断するための工具です。 刃幅を8.6mmで設計、リム幅の狭いスポーツ車でも、組み立てた状態でカットできます。 ステンレススポークにも対応しています。
適合 (スポーク)♯12~♯15 全長(mm) 210 質量(g) 280 刃幅(mm) 8.6
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

カーメックスねじ切りキット
中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。 サイズ(mm) インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!! 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!! ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料 (2.03MB)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別 #2(中タップ) 材質 合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 軽快車の補修に最適な#13タイプ 粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼 1セット6本入り #14真鍮ニップル6個付き
付属品 #14ニップル:6個
1セット(6本)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 真鍮ニップル(#13):12個 材質 スポーク(#12):ステンレス、ニップル(#13):真鍮
1セット(12本)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)