- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- スーパーカブ オイルクーラーのおすすめ人気ランキング
スーパーカブ オイルクーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「スーパーカブ オイルクーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gクラフト エイプ」、「SR400 オイルクーラー」、「ゼファーχ オイルクーラー」などの商品も取り扱っております。
シリンダーヘッドの排圧を抜くために、ヘッドカバー上部にはブリーザーホース取り出し口を備えています。
取り出し口部分は左右に45度ずつ振ることができます。
材質
A5083
表面処理
シルバーアルマイト
適合車種
モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ビレットオイルクーラーにクラシックなスタイリングのモデルが新登場。
エンジンの造形に合わせたフィン付き形状で機能美に溢れたデザインです。
従来のレーシーなデザインに対しクラシカルなデザインで差別化し、車体の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
全体的に小型化しつつも冷却性能は維持しております。
材質
A2017、A5083、A5052材
表面処理
シルバーアルマイト仕上
適合車種
【装着可能シリンダーヘッド】モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド※上記以外のシリンダーヘッド、車種は装着不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。
アルミ5083材から削り出し、腐食防止のため表面にはシルバーアルマイトを施しています。
材質
A5083材
表面処理
シルバーアルマイト
適合車種
モンキー125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ビッグラジエーターKITを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。
主な適合車種
ZRX1100 97-00/1200 -08
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)
249
使用油
石油系作動油
耐油温度(℃)
0~90
使用湿度範囲
20~85%RH
使用温度範囲(℃)
0~40
最大流量(L/min)
(通過油量)4
最高使用圧力(MPa)
0.1
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様
ピストン/鋳造
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
全幅(mm)
330
口幅(mm)
【取出】250
幅(mm)
【サイドホール】310
奥行(mm)
50
型式
Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
メーカー
トヨタ
車種
ハイエース200系
主な適合車種
APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/D(AC18)/APE100(HC07)/D(HC13)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。
材質
A5083
表面処理
シルバーアルマイト
適合車種
モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷