センサー 赤外線のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,302件の「センサー 赤外線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検知センサー」、「光 感知センサー」、「光センサ」などの商品も取り扱っております。
MURATA(村田製作所)Murata 赤外線センサ
仕様 ライトソース = 赤外線。コネクタ タイプ = はんだ。ハウジング材質 = シリコン。直径 = 9 mm。高さ = 4.7mm。寸法 = 9.2 (直径) x 4.7 mm。。受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
659 税込725
当日出荷

人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類 工作キット センサー寸法(mm) Φ13.5 感知距離(m) 3(環境により前後します) 出力電流 150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています) 基板寸法(mm) W10×D18(センサ・突起部含まず) 待機時間 スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません) 電源電圧(V) 3.5~ 12 動作電流(mA) 0.02(約20μA)(負荷電流を含まず) タイマー時間 約4秒(固定) 出力形式 電圧出力 検知時3V、非検知時0V
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類 工作キット 検出角度範囲(°) 上下左右±20(90%) 検出範囲 約1m~5m(可変) 仕様 周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き 寸法(mm) 75×80×36(完成時、突起部含む) 接点容量 リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC) 消費電流(mA) 待機時:約5 動作時:約40(最大) 電源電圧(V) DC9~13(安定化不要) タイマー時間 約1秒~35秒(可変:更新型) 再生紙使用マーク 適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知 種類 工作キット 仕様 遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要 接点構成 1c接点 電源電圧(V) 送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可) タイマー時間 約0.2~25秒、又は2~250秒 動作モード 2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ]) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 送光側/約1.5、受光側/約37 距離 送受信間/最大8m(周辺環境により変化します) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)赤外線センサー XMS
マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。感知する範囲をさまざまに設定できます。 感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 m。モニターLED付きです。屋内専用です。タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
用途室内用 仕様 モニターLED付 材質 プラスチック ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~43 電圧(V) DC12/24(-5~+25%) 電流(mA) 20(待機時)、50(作動時) RoHS指令(10物質対応) 対応 感知距離(mm) 最大/68(前後20°、左右最大90°)
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー
2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ! 特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼! 外乱光に強い (二重変調方式) 悪環境に強い (2段ハイパワービーム) 省エネ設計 (低消費電流化) グリーン設計 (RoHS指令に対応) 虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計) 見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構) 視認性の向上 (ターゲットカラー) ツーステップサウンドチェック方式採用 水平角度調整範囲の拡大およびロック機構 雷に強い (雷対策強化)
材質 樹脂 ワインレッド 質量(g) 投光器:約370、受光器:約400 出力 【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 配線接続 M3セルフアップ端子式 電源電圧(V) DC10~28(極性なし) 保護等級 防雨構造:IP55相当 機能 変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示 角度調整範囲 光軸:水平方向±95、垂直方向±10 応答時間(秒) 検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階) 使用周囲温度(℃) -25~+60(氷結・結露なきこと) 検知方式 近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式) 設置場所 屋外 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式。接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵。接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力 表示灯 【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅 RoHS指令(10物質対応) 対応 距離余裕 10倍
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体の発する赤外線を検知してリレーが動作します。検知タイマーはリレーをON し続けられるリトリガ方式を採用しています。
種類 工作キット 接点構成 1c接点 電源電圧(V) DV6(DC4.5~6可) タイマー時間 約1~11秒 動作モード 1種(タイマー) 定格負荷 AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 約90 待機電流 約1.3mA 感知距離(m) 約5 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) メイン/54×94×24、センサー/43×23×25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命 5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz) 20以下 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部) ABS 回路 (接点)1a 接点容量 最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min) AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V) AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット) ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類 工作キット 接点構成 1a接点 センサー Cdsセル(Φ5) 電源電圧(V) DC9(DC9~12可) 動作モード 2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 約18 待機電流 約2mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×59×18
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超音波距離センサー
寸法(mm) 45×28×25 角度の測定範囲(°) <15 測定距離 2~400cm 動作電圧 4.4V~5V
1個
2,546 税込2,801
当日出荷

本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。 発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。 漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
種類 工作キット 仕様 オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き 基板寸法(mm) 発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70 消費電流(mA) 通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50 電源電圧(V) DC9~13(安定化不要) 到達距離(m) 通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7 タイマー時間 約1秒~約2分(更新型) 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
種類 工作キット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約25×28.5×17 仕様 センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm 接続端子 QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ) 電源電圧(V) DC3.3 電流(mA) (動作時)6
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様 検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 920nm。パッケージタイプ = TO-5。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 400nm。最大検出波長 = 1100nm。長さ = 9.1mm。幅 = 9.1mm。高さ = 3.1mm。極性 = 順方向。BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷

本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。 LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。 人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。 ※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。 人感センサーが反応すると通電を開始します。 オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。 本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。 本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。 本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。 右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒) 左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒) ※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。 オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。 回しすぎるとねじ切れて損傷します。 カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。 センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。 壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
電源 USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) ケーブル長(cm) 全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25) 質量(g) 約30 セット内容 USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品 取りつけ金具 質量(g) 約10(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP67 出力 直流2線式 材質(ケース) ポリアリレート 電源電圧(V) DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード 標準 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V) DC10~30 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド 非シールドタイプ 応差 検出距離の10%以下 応答周波数(kHz) 1以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V) 3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~50以下 電源の種類 直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に 応答時間 (最大)1ms 消費電流(mA) (最大)30 出力電流(mA) 150 保護回路 ショートサーキット & 逆極性 動作電圧 10~30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー感知範囲 10cm 残留電圧(V) (最大)0.6
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

omron(オムロン)Omron 赤外線センサー
仕様 EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ.一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。.黒色プラスチック製ハウジングLED表示IP50動作温度範囲-10~55適切なコネクタについては、品番;219-2448219-2448及び;219-2454219-2454を確認 保護等級 IP50 材質(ハウジング) PBT 動作温度(℃) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 光学方式 フォトトランジスタ 最大電流(mA) 100 電気的接続 コネクタ
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷