- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- タイヤ ムシ回しのおすすめ人気ランキング
タイヤ ムシ回しのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「タイヤ ムシ回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ムシ回し」、「バイク虫ゴム」、「タイヤ空気抜き」などの商品も取り扱っております。
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)
14
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番
494-8190
質量(g)
30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム
OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー
全長(mm)
270
虫が落ちないスプリングキャッチ式
先端径(mm)
4.5
材質(シャフト)
8660
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番
821-7889
質量(g)
20
寸法L(mm)
35
寸法a(mm)
2.2
寸法D(mm)
29
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
4.5
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番
803-6881
質量(g)
33
軸長(mm)
150
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に
材質
アルミニウム
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
35
軸(mm)
15
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質
(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604
全長(mm)
210、15
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷