- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- タイヤ 10インチのおすすめ人気ランキング
タイヤ 10インチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新206件の「タイヤ 10インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「145-10 タイヤ」、「10インチ ホイール」、「タイヤ7インチ」などの商品も取り扱っております。
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)
10
タイプ
T/L
パターン
VRM146
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示
4PR
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)
10
タイプ
T/L
パターン
MB90
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。軽・コンパクトカー用スタンダードタイヤです。
用途乗用車用四輪タイヤ
本数
1本
適合ボディタイプ
軽・コンパクトカー
商品タイプ
タイヤ
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!
剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地
シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス
マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
空気圧
3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ
空気入り
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
特性
耐摩耗性