タイヤリフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
131件の「タイヤリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤリフター」、「タイヤ交換 台」、「リフト」などの商品も取り扱っております。
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg) 50 差込角(mm) 12.7 範囲(mm) リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078 ローラーサイズ(mm) 240 ベース寸法(mm) 876×720×101.60 ローラー間隔(mm) 430(ローラ⇔ローラ) 適合車種 軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応 適合タイヤサイズ 外径:530~820mm、幅:280mmまで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg) 500 全長(mm) 920 全幅(mm) 925 揚程(mm) 305 最高位(mm) (フォーク)385 最低位(mm) (フォーク)80 適合径(Φmm) (タイヤ)590~1160 傾斜角度(°) (フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)カードリー
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。 トラスコ品番 130-9832 材質 スチール 質量(kg) 15.3 高さ(mm) 375 揚力(kN) 6.8(0.68t) タイヤ幅(mm) 325 タイヤ外径(mm) 450~810
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

仕様 自在キャスター(直径75mm)×4個付 エスコ品番 EA993DH-20 材質 スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×420×175 適合品番 EA993DH-6W用収納ラック 収納数 4台まで可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm) 601 幅(mm) 385 高さ(mm) 約140(キャスター・フチ込) 質量(kg) 18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm) 90 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg) 450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t) 1 質量(kg) 68 使用可能径(Φ) 530~1200 サイズ(mm) 1040×1090×890 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg) 7 本体寸法(mm) 1255×690 ローラーサイズ(mm) 200
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

ジェイウィン(J win)ジェイジャッキ
待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
用途車両の移動 耐荷重(kg) 800 レバー長さ(mm) 40(延長レバー取付時70) 適合タイヤ幅(mm) 30 タイヤ外径(mm) 77 地上高さ(cm) 14
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm) 340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg) 2500(1セット) 適合 タイヤ幅:270mm以内 材質 ガラス繊維+PP 長さ(mm) (スロープ)600 質量(kg) 10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm) 915×300×210 リフト量(mm) 170 傾斜角度(°) 0~4(逓増) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg) 150
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

用途10トンハンドポンプのみ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)