- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 機械工具・設備機器
- タイヤ交換 工具 大型のおすすめ人気ランキング
タイヤ交換 工具 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「タイヤ交換 工具 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型タイヤ交換」、「タイヤリフト」、「タイヤ チェンジャー 大型」などの商品も取り扱っております。
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)
5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×485×185
適合タイヤサイズ
幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)
60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
大型タイヤ交換の必需品
用途タイヤ交換用
材質
CRV
全長(mm)
947
質量(kg)
2.15
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)
500
全長(mm)
920
全幅(mm)
925
揚程(mm)
305
最高位(mm)
(フォーク)385
最低位(mm)
(フォーク)80
適合径(Φmm)
(タイヤ)590~1160
傾斜角度(°)
(フォーク)±3
余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t)
1
質量(kg)
68
使用可能径(Φ)
530~1200
サイズ(mm)
1040×1090×890
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)
25.5
内径(mm)
22
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
実用トルク範囲(N・m)
918~1627
最大トルク(N・m)
2033/15秒
仕様
正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品
PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
3.7
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
19(3/4)
空気消費量(L/min)
198
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT3/8
使用ホース径(Φmm)
9.5
適応ボルトサイズ
M30
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書
(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合
左右両方使用可能
セット内容
インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ
寸法(mm)
33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)
差込角(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4000
実用トルク範囲(N・m)
340~1370
付属品
本体のみ
全長(mm)
510
質量(kg)
9.9
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
99
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(Nm3/min)
0.72
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
タイヤ脱着作業の必需品。
車輪付なので移動も楽にできます。
本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)
7
本体寸法(mm)
1255×690
ローラーサイズ(mm)
200
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
仕様
自在キャスター(直径75mm)×4個付
エスコ品番
EA993DH-20
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×420×175
適合品番
EA993DH-6W用収納ラック
収納数
4台まで可能
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様
適合インパクトレンチ:6~18kg
全長(mm)
556
質量(kg)
30
全幅(mm)
576
作業範囲
200~850mm
可動範囲(mm)
(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)
トルク測定範囲(N・m)
150~800
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
1234
付属品
プラスチックケース、ロックキー
質量(kg)
5.6
材質(本体)
カーボンスチール
表面処理
サテンクロム
測定精度(%)
±3(正回転)
最小目盛(N・m)
5
材質(ハンドル)
TPR
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)
601
幅(mm)
385
高さ(mm)
約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)
18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)
450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。
セット内容
ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
フォークスライド方式採用。
足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP)
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)
500
全長(mm)
945
質量(kg)
82
全幅(mm)
1088
揚程(mm)
305
最高位(mm)
(フォーク)410
最低位(mm)
(フォーク)105
適合径(Φmm)
(タイヤ)750~1430
傾斜角度(°)
(フォーク)±3
新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可)
ハブボルトの損傷を防止します。
一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。
本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。
取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)
付属品
サイドバー(取外し用)
全長(mm)
150
直径(Φmm)
25.5
質量(g)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います
全長(mm)
1100
質量(kg)
4.6
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷