タイヤ交換用ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
118件の「タイヤ交換用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチ用ホイールナットソケット」、「ホイールナット用ソケット」、「ktc ホイールナットソケット」などの商品も取り扱っております。
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm) 12.7(1/2sq) セット内容 (対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド 材質 クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm) 86 外径(Φmm) [カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0 ケース寸法(mm) (高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 寸法sq.(mm) 12.7 寸法S(mm) (六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21 トラスコ品番 823-0850 セット内容 BP49-17、19、21 質量(g) 560 タイプ ロング薄肉 寸法L(mm) 100 寸法H(mm) BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26 寸法D1(Φmm) BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5 寸法D2(Φmm) 25 寸法l(mm) 18
1セット(3本)
6,798 税込7,478
当日出荷

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角 6角 差込角(mm) 12.7 適合Oリング RP20S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。 差込角(mm) 12.7 付属品 プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダ トラスコ品番 494-3341 セット内容 3(4AP-17N、19N、21N) 材質 構造用鋼、(プロテクター)樹脂 質量(g) 670
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 395-6873 セット内容 14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)。カードボードボックス 質量(g) 690 寸法L(mm) (青・赤・黄)110 寸法D(mm) (青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5 寸法l(mm) (青)21、(赤)23、(黄)25 二面幅(mm) (青)17、(赤)19、(黄)21
1セット(3本)
7,598 税込8,358
当日出荷

アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.) 12.7 寸法L(mm) 60 質量(g) 140 寸法D2(mm) 21 寸法l(mm) 15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm) 12.7 寸法L(mm) 110
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。 材質(アダプター) アルミ・スチール
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm) 12.7(1/2sq) 材質 クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm) 86
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 タイプ ロング薄肉 寸法L(mm) 100 寸法D2(Φmm) 25 寸法l(mm) 18 寸法sq.(mm) 12.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質 SCM440クロムモリブデン鋼 全長(mm) 110 質量(g) 970 深さ(mm) 21 二面幅(mm) 17/19/21 差込角(sq.) 1/2(12.7mm) 外径(mm) 23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷

アルミホイール対応。 超薄型タイプ。 クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。 12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm) 76 材質 クロムバナジウム鋼
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.) 12.7 寸法L(mm) 100 質量(g) 200 寸法D2(Φmm) 22
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品 材質 クロームバナジウム 仕上 メッキ処理
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。 材質 特殊合金鋼
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 17、19、21mm 全長(mm) 85 外径(Φmm) (カバー付/カバー無)17mm:26.5/24.2、19mm:28.5/26.3、21mm:30.5/28.2、(ソケットエンド)30
1セット(3本)
3,698 税込4,068
当日出荷

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
セット内容 BP49-17G、19G、21G
1セット(3本)
6,898 税込7,588
当日出荷

1セット(3本)
4,198 税込4,618
当日出荷

自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用 締付トルク(N・m) 103 差込角(mm) 12.7 全長(mm) 590 質量(kg) 2.1 ケース寸法(mm) 655×70×60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。 セット内容 ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm 材質 炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット) 全長(mm) 350~500 差込角(mm) 12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×100×25(収納時) ソケットサイズ(mm) 17×19、21×23
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷