- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- タイヤ外し 工具のおすすめ人気ランキング
タイヤ外し 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「タイヤ外し 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビード落とし」、「ポータブルタイヤチェンジャー」、「タイヤ 取り外し 工具」などの商品も取り扱っております。
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ
乗用車用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容
レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。
タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。
エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車
サイズ
450-10~650-15
適合タイヤサイズ
幅:4.5~6.9インチ。リム:12~14インチ
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質
樹脂
幅(mm)
170
全長(mm)
165
質量(g)
290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質
(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR
質量(g)
タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)
約1.2(タイヤレバー)
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番
495-3053
長さ(mm)
120
質量(g)
39(3本セット)
1セット(3本組)
¥499
税込¥549
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上
ニッケル・クロムメッキ
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)
290
質量(g)
約197
グリップ径(Φmm)
36
グリップ長さ(mm)
120
材質(グリップ)
PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)
Cr-V
先端幅(mm)
26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
6.25インチホイール・200mm幅のタイヤ・軽トラックまでOK 「ビードブレーカー」ブレーキローターを外さずビードが落とせます。また、分解式なので収納もらくらく。
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。
適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。
グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。
用途バイク用
トラスコ品番
821-7886
材質
特殊鋼
質量(g)
170
寸法L(mm)
265
寸法B(mm)
23
寸法l(mm)
70
寸法W(mm)
30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)
5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×485×185
適合タイヤサイズ
幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)
60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)
色
シルバー
材質
鉄
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)
16~21
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ
乗用車
材質
クロームバナジウム鋼
大型タイヤ交換の必需品
用途タイヤ交換用
材質
CRV
全長(mm)
947
質量(kg)
2.15
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)
材質
樹脂製
幅(mm)
約65
厚さ(mm)
約55
全長(mm)
約145
質量(g)
約100
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷