タイヤ空気圧ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「タイヤ空気圧ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ空気圧」、「空気圧ゲージ」、「タイヤゲージ」などの商品も取り扱っております。
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 適合 米式バルブ 材質 本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa) 10 ゲージ径(Φmm) 60 取扱説明書 (1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa) 0.8 最小目盛(kPa) 10 精度 (圧力計)参考:±30kPa 接続ねじ チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口 汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm) 400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用 測定範囲(kPa) 0~400 最小目盛(kPa) 10 ホース長さ(mm) 約300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10 適合 米式バルブ(オープンバルブ可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ クリップチャック 精度 ±20kPa 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約650 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (1.6MB) 弁の種類 オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 1 測定範囲(kPa) 0~1000 タイプ クリップチャック 最高使用圧力 1000kPa 精度 ±30kPa 接続ねじ M11×P1.0 空気接続口 G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm) 約440 最小目盛(kPa) 10 取付径(Φmm) (メーター)R1/8オネジ 取扱説明書 (0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa) 0.8 精度 参考圧力計:±30kPa 接続ねじ (チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ) アルミダイキャスト 対象 英式バルブ・米式バルブ 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 400 圧力範囲(kPa) (計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10(スタートは40) 適合 米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%) ±20kPa 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約450 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (0.8MB) 使用圧力(kPa) (常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください) 測定範囲(kPa) 30~400 最小目盛(kPa) 10 適合 米式タイヤバルブ 材質 チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル 寸法(mm) ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む) 質量(g) 298 ホース長さ(mm) 約300 ゲージ目盛(kPa) 10 取扱説明書 (1.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa) 70~1200 最小目盛(kPa) 10 質量(g) 750 タイプ クリップチャック 空気接続口 PT1/4雌ねじ 測定誤差 70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm) 1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 仕様 衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 付属品 ソフトケース サイズ ホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51 精度 ±10kPa 測定値 500kPa
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプ ダブルタイヤ対応 測定範囲(kPa) 100~500 仕様 チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続ねじ 【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)。【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)。【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ) 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約380 適合車種 トラック・乗用車・バイク 最小目盛(MPa) 0.05
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用 測定範囲(kPa) 90~1100 最小目盛(kPa) 20 仕様 ダイヤフラム式 全長(mm) 610 質量(g) 300 本体寸法(mm) Φ62.5 測定誤差 ±20kPa ホース長さ(mm) 300
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合 英式バルブ・米式バルブ 材質 本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm) 約65 タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 先端径(mm) 20 接続方式 カプラ接続 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 先端幅(mm) 30 取付ネジ径 G1/4(PF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ) 材質 真鍮 接続口径 カプラーPM20タイプ 全長(mm) 120 質量(g) 80 タイプ T型・クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 表面処理 クロムメッキ 適合流体 空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース 測定範囲(kPa) 0~200 最小目盛(kPa) 10 ホース長さ(mm) 435
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。 ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。) また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。 ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用 測定範囲(kPa) 0~100 最小目盛(kPa) 2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用 最高使用圧力(MPa) 0.8 適合 モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824 材質 ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール タイプ クリップチャック 取付ねじ G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 適合タイヤバルブ 米式バルブ(オープンバルブ可)
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様 一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g) 655 接続ねじ チャック側:メネジG1/4 測定精度 ±10kPa 測定範囲(kPa) 60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 102×93×750 ホース長さ(mm) 500 最小目盛(kPa) 10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に 全長(mm) 52 材質(本体) (ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 カプラ接続
1個
2,698 税込2,968
当日出荷