ダイナモライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
213件の「ダイナモライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ライト取り付けダイナモ」、「ダイナモ」、「ダイナモブラケット」などの商品も取り扱っております。
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様 右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g) 220(本体のみ) 定格 6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×128×110 光源 高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd) 1600 ライト種類 LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×128×105 質量(g) 約250(本体のみ) 光源 ワイドパワー白色LED×1個 使用電源 ダイナモ(4.4V-1.2W)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL148
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様 リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g) 約220(本体のみ) 定格 6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×128×110 光源 高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd) 1800 ライト種類 LED
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式 乾電池 光度(cd) 210 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm) 33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g) 約57(電池含まず) 保護等級 IPX3 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm) 19 取扱説明書 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
499 税込549
当日出荷

一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)245×210×75 材質 樹脂・スチール 長さ(mm) 235 幅(mm) 210 質量(g) 680 適合ポスト径(Φmm) 外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合 SKL083、SKL079,SKL080 適合サイズ(Φmm) フロントフォーク脚径:18~22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
質量(g) 約240(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×127×102 光源 ワイドパワー白色LED×1個 使用電源 ダイナモ(6V-1.5W)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd) 約3,300(速度15km/h走行時) 取付可能対象 フロントフォーク 質量(g) 約90(本体のみ) 電源 ハブダイナモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×76×69 光源 ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個 照射方式 反射板 照射範囲 約Φ20cm(1m前方)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル 中心光度(cd) 2200 シルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類 LED 定格電力(W) 1.2 定格電圧(V) 4.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)発電ランプ
両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
光度(cd) 400 質量(g) 約210(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×110×60 光源 6V-2.4W
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数 3本(ディンプルキー) キー方式 シリンダー式 タイプ リング錠 取付寸法(mm) (幅)73.5 取付径(Φmm) (バンド)13
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用 ハンドル径(Φmm) 22.2 材質 アルミ合金・樹脂 直径(Φmm) 51.6 質量(g) 52 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式 乾電池 光度(cd) 160 材質 本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g) 55 電源 DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源 高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 36×37×95 取付径(Φmm) 19.0~25.4 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。 材質 スチール 下部寸法(mm) 320×243 付属品 取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm) 前155・後210 質量(g) 1130 上部寸法(mm) 395×300 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
959 税込1,055
当日出荷

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品 インナーエンドキャップ×1個 材質 PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用 レッド 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)