- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- ダブルディスクのおすすめ人気ランキング
ダブルディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,025件の「ダブルディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー スポンジ」、「シャリー 5.5j」、「ウレタンディスク」などの商品も取り扱っております。
シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。
仕様
中仕上げ研磨用
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番
175-8560
厚さ(mm)
8
質量(g)
400
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
使用工具
ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数
1
仕様
播種間隔ギヤ調整4段階
質量(kg)
12.4
容量(L)
4
溝切
Φ180ディスク型
前輪(mm)
Φ280×104
後輪(mm)
Φ280×104
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物
蔬菜類
容量(L)
0.4
条数
1
適合ベルト
L1Rベルト
仕様
播種間隔ギヤ調整8段階
質量(kg)
8.4
溝切
ダブルディスク型
前輪(mm)
Φ230×110
後輪(mm)
Φ180×120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。
色
ポリッシュ
スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー
材質
アルミニウム
内径(Φmm)
約78
外径(Φmm)
約149
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切
コーレター型
ホイールセンターに対して左右対称のダブルディスクハブです。右側のディスク取付け面はメーカーワイドフロントハブの取付け面と同じ寸法で、メーカーのキャリパーサポートが使用できます。キャリパーサポートは付属していません。左側のキャリパーサポートは別途ご用意ください。メーターギアは装着できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
13日以内出荷
ミスアライメントに強い万能タイプ。
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。
ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。
【ディスク型カップリング】
バックラッシュゼロ
スムーズな回転伝達
あらゆる用途にある豊富なバリエーション
ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(g)
9
穴径(Φmm)
中間:6.6、ディスク:7.6
最高回転数(min-1[r.p.m])
19000
シリーズ
ML
耐熱性
ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃
常用トルク(N・m)
0.4
締付トルク(N・m)
0.7
慣性モーメント(kg・m2)
2.4×10^-7
材質(ディスク)
ポリイミド
M
M3
許容偏角(°)
5
ねじりばね定数(N・m/rad)
60
許容伸縮(mm)
±0.3
許容偏心(mm)
0.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数
1
溝切
コーレター型
前輪(mm)
Φ230×100
後輪(mm)
Φ180×120
鏡面仕上げの手間が半分。ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。仕上がり面#2000相当。
用途部分修正用。焼け取り。鏡面作業の前処理。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
8
粒度
600
仕様
仕上げ研磨用
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番
175-8314
質量(g)
325
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
使用工具
ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)
付属品
15mm穴用アダブター(1箱に1個)
厚さ(mm)
8
色
ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8500
使用工具
ディスクグラインダー
グライドは価格・品質・デザインを重視した”カジュアルスポーツ”をコンセプトに掲げ、シンプルでスポーティなデザインと、ゲイルスピードで育まれたテクノロジーを惜しみなく投入したハーレー専用ホイールです。
S18は、剛性とデザインバランスを両立する18本のスプリットスポークが従来モデルより5%の軽量化を実現しより軽いハンドリングでスポーツ走行を楽しめます。
グライドは価格・品質・デザインを重視した”カジュアルスポーツ”をコンセプトに掲げ、シンプルでスポーティなデザインと、ゲイルスピードで育まれたテクノロジーを惜しみなく投入。ハーレーオーナーに軽快な走りを提案します。車両を更に引き立てる9本スポークデザインや、個性を演出するスポーク部のボールエンド加工など、ハイクオリティかつファッショナブルなアルミ鍛造ホイールをぜひお試しください。
サイズ
215-19
タイプ
フロント
ディスク
ダブルディスク
主な適合車種
ZRX1100 ALL/1200 -08/ZRX1200 DAEG 09-16
グライドは価格・品質・デザインを重視した”カジュアルスポーツ”をコンセプトに掲げ、シンプルでスポーティなデザインと、ゲイルスピードで育まれたテクノロジーを惜しみなく投入したハーレー専用ホイールです。
S18は、剛性とデザインバランスを両立する18本のスプリットスポークが従来モデルより5%の軽量化を実現しより軽いハンドリングでスポーツ走行を楽しめます。
種別
フロント
サイズ
F250-19
ディスク構造
ダブルディスク
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズ
MLC