チャンネルナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「チャンネルナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャガイモ芽取り」、「カッター 型抜き」、「フルーツ くり抜き」などの商品も取り扱っております。

簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ:Φ30×全長210(mm)内掘刃:全長107(mm)。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質 ステンレス 全長(mm) 内掘刃107 呼び寸法(mm) 30 径(Φ)×全長(mm) 30×210 TKG品番 9-0422-0701 TKG品番(2017) 6-0498-0901
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力をいれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜きます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1.刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さで取り出し完成です。
材質 ステンレス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

パン、チーズを切ったり、バター、ジャム 等を塗ったりと朝食には欠かせません。
全長(mm) 230 材質 18-10ステンレス、刃:ステンレス鋼 TKG品番 9-0578-0801 TKG品番(2017) 6-0519-1301
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

野菜や果物を円柱状にくりぬくことができます。芯抜きやヘタ取としても使用できます。目盛が付いていますので、どのくらい差し込んだかが一目で 分かります。使用方法1.ハンドルに表示された矢印方向に回しながらお好みの深さ まで食材に差し込みます。2.その場所で何回か回して底部分を切り離します。3.そのまままっすぐ引き抜くと円柱状にくり抜くことができま す。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ ゾーリンゲン製。 刃折れ線付きフック刃。
適合機種 フックL、ヘラフック、大(L刃)使用機能全種対応 トラスコ品番 325-8718 全長(mm) 105 質量(g) 47 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.38
1箱(5枚)
719 税込791
当日出荷

再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質 再生紙 坪量(g/m2) 42 表面 エンボス加工 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様 乾式 付属品 ボス 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くり抜き部:28×12Vカット部:20×38
材質 金属部:18-0ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン、丸部:スチールクロームメッキ 全長(mm) 190 質量(kg) 0.04 TKG品番 9-0560-2501 TKG品番(2017) 6-0502-2701
1個
459 税込505
当日出荷


簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質 ステンレス 径(Φ)×全長(mm) 19×190 TKG品番 9-0422-0801 TKG品番(2017) 6-0498-1001
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

材質(刃) 18-0ステンレス 材質(本体) ブナ 全長(mm) 135 TKG品番 9-0558-0801 TKG品番(2017) 6-0500-0801
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。 全長(mm) 196(開いた状態)、110(折たたみ状態) 刃わたり(mm) 70 幅(mm) 38(折たたみ時最大) 厚さ(mm) 18(グリップ部) 質量(g) 120 刃厚(mm) 3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm) 234 刃長(mm) 89 仕様 ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番 438-6825 質量(g) 130 本体質量(g) 130 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(キャップ) ポリカーボネート 材質(刃) スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷