チョップのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
310件の「チョップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスチョップ」、「チョップドストランド」、「グラスファイバー」などの商品も取り扱っております。
パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。
用途樹脂やポリパテの強度アップに 使用方法 樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド) 危険物の類別 非危険物 入数(個) 1
1袋(100g)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。
用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として 材質 炭素繊維 質量(kg) 5
1箱
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マットタイプのグラスファイバー繊維です。適度な厚みと弾力性があるのでボディの大きなヘコミ、穴、凹凸部や曲面などの補強に最適。
用途車のボディ、バンパー、スポイラー等の補修補強に サイズ(mm) 200×380 危険物の類別 非危険物
1個
549 税込604
当日出荷

樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法 熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。 危険物の類別 非危険物 入数(本) 1
1個(80g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

においが少なく室内でも安心して使用が可能です。 環境に配慮したノンスチレンタイプです。 紫外線に当てるだけで素早く硬化します。 食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。 水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修 仕様 アルミ袋入 トラスコ品番 495-7555 材質 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm) 1 無色 質量(g) 223 寸法(縦×横)(mm) (シートサイズ)420×300 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでマット状にしたもので、FRPの基材として使用し、混合液(ポリベスト主剤+ポリベスト硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
トラスコ品番 818-6526 寸法(m) 1×1 質量(g/m2) 450 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

車の転がり防止に。2t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容 クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 使用期限 樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月 危険物の性状 第2種
1セット
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1巻(30kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番 754-3999 セット内容 主剤400g、硬化剤15g 種別 グラスファイバーパテ ナチュラル タイプ ポリエステルパテ 研磨可能時間(分) 約60(20℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 400g 硬化剤比率 (主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

両面まな板・トレー・水切りざるがひとつになりました。
材質 PP 寸法(mm) 350×200×43 加工 抗菌(SIAA登録)
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンチョップスティック
材質 本体:ナイロン・先端部 中芯:ナイロン、表面:シリコーンゴム 全長(mm) 310 ブラック×グリーン 質量(g) 36
1本
509 税込560
翌々日出荷

耐熱性に優れたシリコーン部が長いチョップスティック。太めの箸先で小さい食材もつかみやすい。ふっ素樹脂をキズ付けない。
材質 本体:ナイロン(ガラス繊維15%) 先端部:シリコーンゴム 質量(g) 20 サイズ(mm) 310
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 本体:ナイロン(グラスファイバー含有)(先端表面シリコーンゴム) 全長(mm) 305 ホワイト×ブラック 質量(g) 31
1本
499 税込549
3日以内出荷

劇スレアジ一撃スペシャル!!
用途斜めのリングが上を向くようにセットすればスローフォール仕様、逆に下を向くようにすればフォール速度が速く、浮き上がりにくい設定で使うことが可能。左右のどちらかに向けてセットすれば、潮の流れによって反転させられるドリフト仕様にも!1つのワームでありながらジグヘッドの刺し方1つで様々な使い方が出来る優れものとなっている。フラットなテールは微細なロッドワークでも動く様になっているので、自在に操り狙ったアジを引きずりだす事ができる。ボディの後方に2本の深めのリブを設けたことで、抵抗なく吸い込んでくれる設計となっている。 レングスL(mm) 35 入数(本) 12
1パック(12本)
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

守備力アップの粘着性ラバー、タキネス チョップ。カット主戦型に愛され続けている粘着性ラバーのロングセラーです。相手のドライブを抑え込み、猛烈なスピンをかけたカットを送り返す……このようなプレーを目指す選手に適したラバーです。
レッド タイプ 粘着性裏ラバー 速度 6.5 回転数 10 スポンジ硬度 32° 用具種別 卓球ラバー
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋭い切れ味と攻撃力が魅力の粘着性ラバー、タキネス チョップ2。カット主戦型に大人気の『タキネス チョップ』が進化し、ますますスピンをかけやすくなりました。高弾性スポンジによって攻撃力も格段に向上。カットやツッツキに鋭い「切れ」を実感でき、攻撃力にも優れているラバーです。
レッド タイプ 粘着性裏ラバー 速度 7.5 回転数 10 スポンジ硬度 41° 用具種別 卓球ラバー
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)