- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- チーズ シュレッダーのおすすめ人気ランキング
チーズ シュレッダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「チーズ シュレッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「じゃがいもスライサー」、「チーズグレーター 電動」、「バター 削り」などの商品も取り扱っております。
チーズが簡単に繊細な糸状に。
美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。
刃に触れることなく削ることができるので安全。
ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。
ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。
チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。
材質
(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×100×80
TKG品番
9-0576-1101
TKG品番(2017)
6-0516-0901
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×83×190
TKG品番
9-0575-1101
TKG品番(2017)
6-0515-1201
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
回転ハンドルの回す方向を変えると細目・粗目が変わります。ハンドルは利き手に合わせて左右どちらかもセット可能です。細目はサラダ・パスタ・リゾットなど、粗目はピザ・グラタンなどに。
材質
本体/高耐熱ABS樹脂、刃/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×110×115
TKG品番
9-0576-1001
TKG品番(2017)
6-0516-1001
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質
おろし部:ステンレス、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
230
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。
日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。
保護カバー付
パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。
にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)
318×35×33、(ブレード)205×25
TKG品番
9-0574-1001
TKG品番(2017)
6-0514-0601
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。
ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。
ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質
ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)
間口W×奥行D×高さH(mm)
66×315×32、(ブレード)60×135
TKG品番
9-0574-0401
TKG品番(2017)
6-0514-0101
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に
セット内容
パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー
材質
(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
寸法(mm)
290×200×210
質量(g)
1120
耐熱温度(℃)
本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質
鉄・アルミ・プラスチック
質量(kg)
20
電源(V)
単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
594×530×440
消費電力(W)
92/78
刃径(Φmm)
203
作動方式
手動、自動式
最大切断径(Φmm)
170×130
TKG品番
9-1168-0601
TKG品番(2017)
6-1048-0601
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
削りたてのナチュラルチーズの味を香りは格別。
チーズの細おろし、太おろし、千切り、スライスがこれひとつで。
仕様
細おろし、太おろし、千切り、スライス
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.2
容量(g)
最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)
安全装置
安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)
時間
おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×10.5×22
定格時間
3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質
本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)
243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)
1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。
2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。
3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg)
18
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
590×565×320
消費電力(W)
100
刃径(Φmm)
203
作動方式
手動式
定格時間
連続
最大切断径(Φmm)
180×130
TKG品番
9-1168-0401
TKG品番(2017)
6-1048-0801
厚さ調整範囲(mm)
ハンドル式:7~40
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×169×112
材質
フタ/AS樹脂、本体/ポリプロピレン、バターカッター・バターナイフ/ステンレス鋼
幅(cm)
19
長さ(cm)
10.7
高さ(cm)
4.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ちやすい!削りやすい!チーズグレイター。ハードチーズを粉チーズにする時には欠かせません。
ご家庭でも手軽に使えるアイテム!
材質
ステンレス、ポリプロピレン
本体寸法(mm)
60×50×135
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
焼きたてふかふかのパンもきれいに切れるパン切りナイフと、5段階から好みの厚さで均等に切れるガイドのセットです。
材質
[パン切りナイフ]刃体/ステンレス単層材(刃材:ステンレス刃物鋼)(刃付け形状:波刃付け)、柄/ポリプロピレン、[ガイド]厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
全長(mm)
328
質量(g)
60
刃幅(mm)
30
板厚(mm)
1.5
柄長さ(mm)
17
刃渡り(mm)
210
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷