ディスプレイバッテリーチャージャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ディスプレイバッテリーチャージャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サルフェーション除去」、「充電器 トリクル」、「12v充電器」などの商品も取り扱っております。
現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
適合バッテリー 二輪自動車2.3Ah~28Ah 仕様 PSE適合品 本体質量(g) 335 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 73×48×167 入力/出力 AC100(50/60Hz)/DC12V
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー 12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車) 付属品 ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル 出力 DC12V、1A ケーブル長(m) 入力/1.8、出力/1.0 入力 AC100-240V、0.4A、50/60Hz 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×37×70 安全機能 逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah) 2.3~30(10時間率容量) 適合バッテリー DC12V 消費電力(W) 30(充電時) 出力電圧(V) DC14.4 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 最大0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×54×97 コード長さ(mm) 3780(本体)、560(充電) 防塵防水性能 IP50(IEC規格)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器 適合バッテリー DC12V(4~140Ah) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 付属品 バイク用アタッチメントクリップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×133×178 定格出力 DC12V/15A(最大電流) 保護機能 逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡 充電器機能 全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断 アズワン品番 65-0502-51
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V) DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧) 質量(kg) 1.23 ケーブル長(m) 充電/1.8 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×177×132 電源コード(m) 1.8 消費電力(VA) 200 バッテリー容量(Ah) 6~240(5時間率容量) バッテリー電圧(V) DC12
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

カプラーオンで簡単充電! 冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。
バッテリー容量(Ah) 12V 2.3~28AH 適合バッテリー (12V仕様)。二輪車用ベント及びシール電池。小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他) 仕様 PSE適合品 付属品 防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ) 適合 ■適合バッテリー。二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池 メーカー 適合電池搭載車両メーカー(参考)/。HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く) つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適 バッテリー容量(Ah) オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量) 適合バッテリー DC12V 仕様 バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ 質量(g) 495 消費電力(W) 70 ケーブル長(m) 1.8 出力電圧(V) DC14.4/DC14.7(低温時モード) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) (自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8 対応 オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 66×198×51 防塵防水性能 IEC規格IP65適合
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
バッテリー容量(Ah) 12V 2.3~28AH 適合バッテリー (12V仕様)。二輪車用ベント及びシール電池。小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他) 仕様 PSE適合品 メーカー 適合電池搭載車両メーカー(参考)/。HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 デジタルモニターにて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器 適合バッテリー DC12V(6~140Ah) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×137×160 保証期間 ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能 逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 定格出力電圧(DC V) 12/12A(最大電流)
1個
9,188 税込10,107
当日出荷

IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器 適合バッテリー DC12V(2.3~20Ah) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 付属品 クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A) 質量(g) 240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×37×55 保護等級 本体:IP63(IEC規格) 保証期間 ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能 逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 アズワン品番 65-0502-49 定格出力電圧(DC V) 12/0.75A(最大電流)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。 デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
用途バッテリー充電器 適合バッテリー DC12V(4~72Ah) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 205×113×158 定格出力 DC12V/6.5A(最大電流) 保護機能 逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡 充電器機能 全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、バッテリー診断 アズワン品番 65-0502-50
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
質量(g) 50 コード長さ(mm) 560
1個
539 税込593
当日出荷

【リチウムイオンバッテリー専用充電器】 リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー 0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能 超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電 メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器 【「BMSカット」解除モード搭載】 BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。
用途リチウムイオンバッテリー専用充電器 出力 12.8V 0.8A(最大) 付属品 車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応) 質量(g) 690 保証期間 ご購入より3年
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー 12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム) 出力電流(A) 最大/2 防塵防水性能 IP65
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ バイク等のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 ファミリーバイク・オートバイに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流します クリップ・丸端子タイプ充電コード付きにて簡単に充電できます。※丸端子充電コードはバッテリーに常時接続可能です。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 5つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡)で安全・安心
用途バイクバッテリーの充電 適合 バイクバッテリー用 コード長さ(m) 電源コード約1.5・本体充電コード約1.5・クリップタイプ充電コード約0.5・丸端子タイプ充電コード約0.5 本体質量(g) 240 表示 LED表示(充電中・充電完了・エラー) 定格出力 DC12V 保護等級 本体:IP63(IEC規格) 機能 全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 保証期間 ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能 逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡 充電方式 定電流低電圧/オート充電方式 適合バッテリー DC12V/2.3~20Ah(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー 定格入力 AC100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×37×55 最大電流(mA) 750
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー 12V 質量(kg) 1.25 消費電力(W) 145 出力電圧(V) DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時) 出力電流(A) (最大)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×174×130 入力電圧 AC100V50/60Hz
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

簡単に充電開始(バッテリーにつないでフルオート充電)。 充電完了後充電を自動的にストップし過充電を防ぎます。
バッテリー容量(Ah) 2~30 仕様 丸型端子、クリップ端子対応 質量(g) 210 出力電圧(V) DC12 出力電流(A) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約115×54×73 保護回路 出力短絡保護/出力逆接続保護/過熱保護/出力カット保護/モード切替保護 コード長さ(cm) (充電コード)180/電源コード152 接続対象 原付・オートバイ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します 適合 12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) 定格作動電圧(V) 13.2以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 純度(%) 銅線:99.9 動作停止電圧 12.6V以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×32×97
1個
2,998 税込3,298
当日出荷