- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- ディープサイクルバッテリー充電のおすすめ人気ランキング
ディープサイクルバッテリー充電のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「ディープサイクルバッテリー充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイブリッドバッテリー充電器」、「密閉式 バッテリー 充電器」、「agmバッテリー 充電器」などの商品も取り扱っております。
オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー
12V
質量(kg)
1.25
消費電力(W)
145
出力電圧(V)
DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)
出力電流(A)
(最大)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×174×130
入力電圧
AC100V50/60Hz
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)
DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)
1.23
ケーブル長(m)
充電/1.8
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×177×132
電源コード(m)
1.8
消費電力(VA)
200
バッテリー容量(Ah)
6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)
DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー
DC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)
DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)。DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。
ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に
ボートの始動用電源に
魚群探知機の電源に
バスボートのエレキモーターの電源に
奥行(mm)
173
全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
用途バッテリー充電器
適合
AC to DC変換率:80%approx
質量(g)
1950
寸法
幅226X奥行140X高さ190
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
機能
パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示
使用電源(V)
AC100
定格出力電圧
DC12V/15A
バッテリー容量(Ah)
充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率)
適合バッテリー
自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー
定格入力
270VA
最大出力電力
220VA
ステージ数
充電:4ステージ
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
DC12V(4~140Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
付属品
バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×133×178
定格出力
DC12V/15A(最大電流)
保護機能
逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能
全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断
アズワン品番
65-0502-51
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
デジタルモニターにて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
DC12V(6~140Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×137×160
保証期間
ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡
定格出力電圧(DC V)
12/12A(最大電流)
1個
¥9,188
税込¥10,107
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
DC12V・24Vバッテリー対応。
あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
DC12V/DC24V(4~176Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能
付属品
バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
278×150×200
定格出力
DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)
保護機能
逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能
自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断
アズワン品番
65-0502-52
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)
DC8-30(12V車専用)
測定範囲
100-2000CCA
ケーブル長(mm)
約900
質量(g)
約220
公差
CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格
CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度
電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用
定格電圧(V)
12
タイプ
シールドタイプ
保証期間
24ヶ月又は4万km
すべての12Vバッテリーに最適な充電器!
バッテリーが充電可能かを診断する機能付!
温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)
適合バッテリー
DC12V(6~140Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断
表示
充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約225×137×160
定格出力
DC12V/12A
充電方式
定電流圧/オート充電方式
定格入力
AC100V 3A 50/60Hz 300VA
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。
デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー
DC12V(4~72Ah)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×113×158
定格出力
DC12V/6.5A(最大電流)
保護機能
逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能
全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、バッテリー診断
アズワン品番
65-0502-50
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
漁船などに適したバッテリーです。
ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に
電圧(V)
12(液入充電済み)
形状
(上部)突出
タイプ
オープンベント(開放)
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く)
つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。
充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適
バッテリー容量(Ah)
オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)
適合バッテリー
DC12V
仕様
バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ
質量(g)
495
消費電力(W)
70
ケーブル長(m)
1.8
出力電圧(V)
DC14.4/DC14.7(低温時モード)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8
対応
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
66×198×51
防塵防水性能
IEC規格IP65適合
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリー
DC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
機能
セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)
-20~40
定格電流(A)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×210×185
アズワン品番
65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品
AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力
ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×130
定格出力
アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車
DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー
内蔵:DC12V鉛
使用電池
DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間
ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)
48
バッテリー容量(mAh)
7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリー
DC12V/15~150Ah
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
機能
セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)
最大+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×210×185
定格入力電流(A)
5
定格出力電圧(V)
バックアップ電源:13.5
アズワン品番
65-1708-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷