トラクター ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「トラクター ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクター ユニバーサル」、「PTO ユニバーサルジョイント」、「ユニバーサルジョイント 90度」などの商品も取り扱っております。
動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。 しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。 ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。 軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。 また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状 クロス形 使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) -10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブ ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa) -100
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プロペラシャフトのユニバーサルジョイントの脱着に使用出来ます。
適合車種 三菱、日産、トヨタ、MAZDA、いすゞ軽自動車~小型・中型トラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式 クローズエンド形 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 針状ころ軸受 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
262 税込288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。
全長(mm) 450 サイズ スリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み) ボルト径 M10・M12・M14・M16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ タイプ 耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途ボールジョイント脱着用 セット商品数 21PCS 適合車種 乗用車、バン、SUV、トラック等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

適合車種 VW・POLO 9N・AUDI A2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

用途高トルク普及用 材質 S45C 許容偏角(°) 最大30 種類 標準タイプ その他 使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品 スプリングピン×2本 軸穴種別 左右A-A タイプ 強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレスを使用せず車上でできます。
用途ボールジョイントの交換に使用します。 適合車種 W211・W220・W230 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷