トラック ホイール 締め付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「トラック ホイール 締め付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倍力レンチ」、「トルクレンチ 2000nm」、「トルクレンチ 800n」などの商品も取り扱っております。
大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理 長さ(mm) 295 幅(mm) 88 高さ(mm) 287(バッテリー含む) 差込角(sq.) 3/4 適合バッテリー BL2022 セット内容 2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ 質量(kg) 3.75(バッテリー含む) バッテリー BL2022 アンビル 3” 打撃数(bpm) 2450 RoHS指令(10物質対応) 対応 ソケットサイズ(inch) 3/4”、リテーニングリング 再生紙使用マーク 適合
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁) トルク測定範囲(N・m) 150~800 差込角(mm) 25.4 全長(mm) 1234 付属品 プラスチックケース、ロックキー 質量(kg) 5.6 材質(本体) カーボンスチール 表面処理 サテンクロム 測定精度(%) ±3(正回転) 最小目盛(N・m) 5 材質(ハンドル) TPR 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1本
49,980 税込54,978
当日出荷

大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
1個
509,800 税込560,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
トルク測定範囲(N・m) 40~210 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 全長(mm) 500 仕様 ワンタッチ式ロック機構付 付属品 収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付 質量(kg) 2.3 ケース寸法(mm) 80×665×65 最小目盛(N・m) 1
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷


左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合 左右両方使用可能 セット内容 インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ 寸法(mm) 33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット) 差込角(mm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。 ソケット部は6角と4角形状です。 HW-2326は両面6角形状です。
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ) エラストマー樹脂 付属品 専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載 ソフトな2段式始動ボタンで作業安全 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
用途トルク管理が必要なねじ締め作業、バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 125 仕様 設定トルク範囲400Nm~800Nm トラスコ品番 852-3104 セット内容 カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型6本、反力受けカバー、コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付) 全長(mm) 562 質量(kg) 11.5 使用空気圧力(MPa) 0.6(推奨) 使用ホース内径(Φmm) 9.5 空気消費量(m3/min) 0.56(Normal) ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 78 コンプレッサー(kW) 7.5
1台
839,800 税込923,780
5日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)電動タイヤレンチ
周波数(Hz) 50-60 差込角(sq.) 25.4 繰返し精度(%) ±5
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) (強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900 角ドライブsq(mm) 19 充電時間(分) 55 打撃数(min-1[回/分]) (強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800 タイプ バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリー リチウムイオン 付属品 バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2) 15.5 作業量(目安) (1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg) 3.7(バッテリ含む) 長さ(mm) 229 幅(mm) 91 高さ(mm) 289 電圧(V) 18 締付能力(普通ボルト) M12~M30 締付能力(高力ボルト) M10~M22 適合バッテリー A-60464,A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 3種類のトルク値が記憶できるプリセット型 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
用途トルク管理が必要なねじ締め作業、建機トラクタなどの組立作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 100 仕様 設定トルク範囲140Nm~450Nm トラスコ品番 852-3103 セット内容 カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型4本、バー式反力受け(標準) 全長(mm) 354 質量(kg) 5.3 使用空気圧力(MPa) 0.6(推奨) 使用ホース内径(Φmm) 6.5 空気消費量(m3/min) 0.38(Normal) ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 78
1台
559,800 税込615,780
5日以内出荷

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。
長さ(mm) 295 幅(mm) 88 高さ(mm) 216(バッテリー含む) 電圧(V) DC20 締付能力(普通ボルト) 目安M32 バッテリー BL2022 最大締付トルク(N・m) 1360 バッテリー容量(Ah) 5 適合バッテリー BL2022 打撃数(bpm) 2450 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品 バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm) 94 全長(mm) 217 質量(kg) 3.8(バッテリ含) 高さ(mm) 297 電源(V) 直流36 打撃数(min-1[回/分]) 0~2300 角ドライブsq(mm) 19 締付能力(普通ボルト) M12~M36 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M27 最大締付トルク(N・m) 1350 バッテリー容量(Ah) 2.5×2 防塵防水性能 IP56 充電時間(分) DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分]) 0~1800 適合バッテリー BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2) 17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 種類 プレセット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 材質(本体) 構造用鋼
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!
セット内容 ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー 全長(mm) 449(ソケット無) 質量(kg) 6.6(電池パック付) 差込角(mm) 25.4 全高(mm) 310(ソケット無) 最大トルク(N・m) 800 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7 騒音レベル(dB(A)) 73 設定トルク(Nm) 200~800
1セット
799,800 税込879,780
翌々日出荷