- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- トルクプロテクトソケットのおすすめ人気ランキング
トルクプロテクトソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「トルクプロテクトソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバー トルク」、「トルクレンチ 空転式」、「オーバートルク防止ソケット」などの商品も取り扱っております。
過度の締め付けを防ぐソケット。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
差込角(mm)
12.7
材質
クロームモリブデン鋼
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用
差込角(mm)
12.7(1/2)
材質
CR-MO(クロムモリブデン鋼)
全長(mm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。
材質
クロームモリブデン
ソケット差込角(mm)
12.7
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質
クロームモリブデン鋼
質量(g)
約380
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
過度の締め付けを防ぐのに最適です。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。
本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用
材質
CR-MO(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)
100
外径(Φmm)
29.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(mm)
12.7
セット内容
17・19・21mm
全長(mm)
1000
最大トルク(N・m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。
トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。
過剰締め付け防止機能は右回し専用です。
トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。
本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。
薄肉タイプ
ピン・リング付
差込角(mm)
12.7(1/2")
材質
クロームモリブデン鋼
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×33×33、台紙:170×60×38
ご使用のインパクトレンチに装着するだけで115N/mに締付けられます。プロ用に油圧方式を採用したことにより、長く使用してもトルク値の変化が少ない安定した商品です。
質量(kg)
0.689
ケース寸法(mm)
150×45×40
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質
特殊合金鋼
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)
(トルク)±10
全長(mm)
38
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様
負荷方向(右、左)
付属品
単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)
75
使用温度範囲(℃)
5~42
精度(%)
±3
10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
用途機械などのデリケートなネジ締め
種別
IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用
材質
ハウジング:プラスチック工具鋼
アズワン品番
65-1946-65
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品
ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)
(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)
(DCコード)4
締付トルク
70~140N・m
最大電流(A)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×200×80
入力
DC12V
仕上
(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)
ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQのビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
全長(mm)
38
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類
ヘッド交換形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品
充電ケーブル
直径(Φmm)
42
電源
充電式リチウムポリマー電池
測定精度
±4%+1digit
測定単位
N・m
通信方法
Bluetooth 4.1
測定方向
右ねじのみ
最小表示単位(N・m)
0.1
規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。
汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
全長(mm)
60
精度(%)
(トルク)±10
首下長(mm)
13
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
種類
過負荷保護機器