トルクレンチ 10nmのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
154件の「トルクレンチ 10nm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 10N」、「トルクレンチ 5Nm」、「トルクレンチ 20Nm」などの商品も取り扱っております。
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm) 2 長さ(mm) 225 幅(mm) 75 高さ(mm) 55 材質(本体) 鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m) 2~24 差込角(inch) 1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 負荷方向 左右 仕様 ワンタッチ式ロック機構付 付属品 収納ブロケース
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 263 差込角(mm) 6.35 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 1~25 主な用途 車両整備や各種機械 セット内容 H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5×100mm/エクステンションバー 歯数 24T 取扱説明書 (1.0MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品 単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体) ABS樹脂 種類 デジタル形 電源 単4乾電池2本 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 材質(グリップ) ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位 N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途 計測機器 操作 ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド) クロムモリブデン鋼 負荷方向 左右 ギア数 52
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 530 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 40~140 最小目盛(N・m) 1 質量(kg) 1.72 付属品 信頼の校正証明書付 校正証明書 付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 付属品 ケース 取扱説明書 (2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 465 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m) 40~200 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm) 500×83×73 質量(kg) 2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 103[10.5] 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット型 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 470 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 28~210 最小目盛(N・m) 1 負荷方向 主な用途 締め付け用 質量(kg) 2.34 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書 (1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに 種類 プレセット形 精度(%) ±6 負荷方向 主な用途 自動車部品・家電製品の組立作業 六角穴対辺(mm) 6.35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 仕様 ISO6789
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。 種類 プレセット形 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 精度(%) 右:±4/左:±6 負荷方向 左右 主な用途 締め付け用 セット内容 専用ハードケース
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 過酷な作業現場
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類 単能形 ヘッド形状 スパナ形 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 8~38 負荷方向 主な用途 締め付け用 質量(kg) 0.29 寸法A(mm) 26.6 寸法B(mm) 8.2 寸法C(Φmm) 20
1本
特価
6,790 税込7,469
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向 右回り(時計回り)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷