- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- ドライブシャフト工具のおすすめ人気ランキング
ドライブシャフト工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「ドライブシャフト工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブシャフトリムーバー」、「ハブプーラー」、「ドライブシャフトプラー」などの商品も取り扱っております。
FF車の、フロントドライブシャフトを、デフ側から簡単に抜き取りできます。
固いデフ側のシャフトが一発で簡単に抜き取れます。
ハンマリングポイントで、ハンマーショックも使用可能。
調整式の爪で、ミゾ部へのセットが確実にできます。
適合
軽~小型車のフロントドライブシャフト
全長(mm)
672
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
用途アウタージョイントの取り外しに
全長(mm)
620
質量(kg)
2.3(ハンマー)
シャフト
5/8×10UNF
適合サイズ(mm)
24まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。
全長(mm)
390
爪幅(mm)
82
適合車種
FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。
アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に
セット内容
スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)
全長(mm)
400(スライドハンマー)
質量(g)
2400(スライドハンマー)
ストローク量(mm)
100
シャフト寸法(mm)
(ネジ)9/16-12
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。
寸法L(mm)
138
ボルト
センターボルト:M18×2.0
二面幅(mm)
19
全長(mm)
630
全質量(kg)
2.7
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
適合カラーNo
●BC-F3(M22×P1.5)。サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ。●BC-F4(M24×P1.5)。ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX。●BC-F5(M20×P1.5)。サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ。●BC-F6(M18×P1.5)。アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル。●BC-F11(M19×P1.5)。コロナAT150/AC-176。●BC-F12(M26×P1.5)。レジェンド(3.2リッター)
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。
ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
用途ドライブシャフトの脱着に使用します。
全長(mm)
120
サイズ
M8・M10・M12
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)
460
質量(kg)
1.5
ハンドル寸法(mm)
114
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スライドハンマプラー用ドライブシャフトジョイントプラー・セットです。
適合
AUD3-A1:スズキ系。AUD3-A2:トヨタ系。AUD3-A3:日産・ダイハツ系。AUD3-A4:マツダ系。AUD3-A5:日産系。AUD3-A6:日産・マツダ・三菱・ダイハツ系。AUD3-A7:日産・ホンダ系
トラスコ品番
112-5924
全長(mm)
ドライブジョイントプラー:各50
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12。作業対象側:AUD3-A1(M18×1.5)/AUD3-A2(M19×1.5)/AUD3-A3(M20×1.0)/AUD3-A4(M20×1.5)/AUD3-A5(M22×1.0)/AUD3-A6(M22×1.5)/AUD3-A7(M24×1.5)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断
全長(mm)
225
バンド幅(mm)
10(使用幅)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)
240
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
開口寸法(mm)
14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。
標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容
スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個
質量(kg)
3.39
ケース寸法(mm)
600×90×90
開き幅(mm)
(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
材質
(チップ)工具鋼