- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- ドリル研磨用砥石のおすすめ人気ランキング
ドリル研磨用砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新131件の「ドリル研磨用砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 砥石」、「ドリル研磨機 砥石」、「ryobi ドリル 研磨」などの商品も取り扱っております。
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材
WA赤
対応材質
SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤
V36R
用途超硬製ドリル研磨用
外径(Φmm)
50
材質
GC砥石
適合本体
ドリルシャープナー(No.21200)
粒度
80
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
被削材
超硬ドリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材
PAA
結合剤
V35R
適合材
Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質
(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様
右回転
粒度
100
使用範囲(mm)
Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
砥材
WA
形状
1号(平形)
硬度
K
最高使用周速度(m/s[m/min])
33[1980]
結合剤
ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石内径(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
(50/60)3000/3600
電源(単相/V)
100
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)
30
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度
120
砥材
GC
硬度
H
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
50
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)
44-50
適合機種
ドリルシャープナー(No.21200)
材質
ダイヤ砥石
粒度
230番
厚さ(mm)
13.7
穴径(Φmm)
12.7
被削材
ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。
粒度
120
砥材
GC
形状
1号(平形)
硬度
H
最高使用周速度(m/s[m/min])
33[1980]
結合剤
ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼
砥材
A
結合剤
ビトリファイドボンド
刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。
粒度
A36P
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
13
最高使用周速度(m/min)
3000
対応機種
電気ドリル
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。
金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。
ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。
研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。
刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。
鉄工用ドリルのシンニング加工に。
モーター回転数(min-1[r.p.m])
5100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.75(本体より取り外し可能)
付属品
コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)
使用砥石
付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
282×185×110
質量(kg)
9.8
モーター
単相交流式(カーボンブラシレス)
定格使用時間(分)
30
研磨可能ドリル
(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル。(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル。(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材
GC
形状
1号(平形)
結合剤
V81R
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨
外径(Φmm)
44-50
適合機種
ドリルシャープナー(No.21200)
材質
WA砥石
粒度
80番
厚さ(mm)
12.7
穴径(Φmm)
10
被削材
ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。
2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。
軸径(Φmm)
6
仕様
鉄工ドリル用
付属品
砥石1個(本体にセット)
形状
丸軸
砥材
砥材A(アルミナ)
材質(軸)
炭素鋼(クロムメッキ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷