- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- ドレン プラグ レンチのおすすめ人気ランキング
ドレン プラグ レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新177件の「ドレン プラグ レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デフオイル交換 工具」、「ドレン ボルト 工具」、「四角 ボックスレンチ」などの商品も取り扱っております。
エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に
セット内容
4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
寸法l(mm)
10
ソケット形状
4角
トラスコ品番
811-7672
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
差込角(mm)
17
サイズ
8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17m
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
寸法D(Φmm)
26.5
差込角(sq.)
12.7
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合
主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)。主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)。主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番
821-7823
セット内容
・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
質量(g)
245。(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法L(mm)
AC301-10(31)。AC301-13(31)。AC301-17(32)
寸法a(mm)
AC301-10(10.5)。AC301-13(13.1)。AC301-17(17.3)
寸法D(Φmm)
26.5
差込角(sq.)
12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
トラスコ品番
811-7483
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
トラスコ品番
200-3940
質量(kg)
1.1
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
穴角
2重4角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(inch)
1/2”
エスコ品番
EA618CZ-5
セット内容
7個組(【ドレンプラグキー】(四角)8×10、(六角)8×3/8”、10×11、12×13、14×17、19mm、【アダプタ】17mm)
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。
1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
全長(mm)
250
幅(mm)
43、53
質量(kg)
0.654
ケース寸法(mm)
70×300×50
適合サイズ
【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
寸法L(mm)
29
寸法D(mm)
27
寸法W(mm)
24
最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
用途ブリーダープラグの締緩作業。
質量(g)
60
寸法T(mm)
7.5
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番
EA618CZ-10
寸法(mm)
【スクエアサイズ(四角)】8・10
差込角(inch)
3/8”
1セット(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状
2重4角
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
用途ドレンプラグ専用
全長(mm)
275
トラスコ品番
853-6071
質量(kg)
0.6
ケース寸法(mm)
75×310×60
ソケット差込角(mm)
9.5
締付トルク(N・m[kgf・m])
40(4)
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。
適合
スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。
全長(mm)
23
質量(g)
31
差込角(sq.)
9.5
サイズ(mm)
10
外径(mm)
20
アズワン品番
65-2490-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
いろいろなソケットが付け替えられる便利なL 型レンチです。