- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ナット用ソケットのおすすめ人気ランキング
ナット用ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,048件の「ナット用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングナットソケット」、「菊ナット 工具」、「ファインuナット 工具」などの商品も取り扱っております。
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
穴角
6角
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)
110
寸法l(mm)
32
寸法D2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
25.4
着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)
9.5
穴角
6角
差込角(mm)
19
セット内容
(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱
最大トルク(N・m)
(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382
ソケット内容
FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)
ケース寸法(mm)
400×150×70
差込角(sq.)
9.52、12.7
1セット
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
60
寸法D1(mm)
1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75
寸法D2(mm)
1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ZL(mm)
1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8
寸法ZB(mm)
1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
クラッチロックナットを外す際に使用します。
用途バイクのメンテナンス作業に
差込角(mm)
12.7
材質
炭素鋼
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
適合
ピン/P4040S。Oリング/RAS326S
寸法D2(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)
21
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
100
質量(g)
200
寸法D2(Φmm)
22
トラスコ品番
811-7661
全長(mm)
72
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)
28.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法D3(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
適合
ピン/P4040S。Oリング/RAS326S
寸法D2(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
46
差込角(mm)
19
サイズ(mm)
53.8
直径(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角
6角
差込角(mm)
19
全長(mm)
150
用途トヨタ専用
適合
ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PCD(mm)
60
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷