- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- ナット締め付けトルクのおすすめ人気ランキング
ナット締め付けトルクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新523件の「ナット締め付けトルク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMAコネクタ トルクレンチ」、「sk11 トルクレンチ」、「トルクレンチ m16」などの商品も取り扱っております。
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ケース
取扱説明書
(2.1MB)
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
付属品
単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
材質(本体)
ABS樹脂
種類
デジタル形
電源
単4乾電池2本
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質(グリップ)
ABS樹脂・TPR樹脂
測定単位
N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
主な用途
計測機器
操作
ピークホールドモード、トラックモード
材質(ヘッド)
クロムモリブデン鋼
負荷方向
左右
ギア数
52
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
175
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
1.5~8
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.11
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
7.5
寸法C(Φmm)
26.5
寸法S(mm)
24
寸法T(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
過酷な作業現場
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。
種類
プレセット形
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
精度(%)
右:±4/左:±6
負荷方向
左右
主な用途
締め付け用
セット内容
専用ハードケース
1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応
安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状
ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)
10~75
主な用途
冷媒機器
セット内容
本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース
フレアサイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8
口径(Φmm)
17、22、24、27、26、29
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
校正証明書付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)
230
質量(g)
560
種類
デジタル型
差込角(mm)
9.5
電源
オートパワーオフ
精度(%)
CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状
ラチェット形
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
主な用途
一般締付作業
取扱説明書
(2.2MB)
負荷方向
左右
ギア数
72
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
530
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
40~140
最小目盛(N・m)
1
質量(kg)
1.72
付属品
信頼の校正証明書付
校正証明書
付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
付属品
樹脂ケース
歯数
36T
全長(mm)
460
質量(kg)
1.18
種類
デジタル形
差込角(mm)
9.5
電源
単4形乾電池×2本(別売)
精度(%)
±2
トルク調整範囲(N・m)
10~135
主な用途
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.9MB)
負荷方向
左右
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
8~38
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.29
寸法A(mm)
26.6
寸法B(mm)
8.2
寸法C(Φmm)
20
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
精度
±3%
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
263
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
1~25
主な用途
車両整備や各種機械
セット内容
HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数
24T
取扱説明書
(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷