- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- エンジン系
- ハイカムのおすすめ人気ランキング
ハイカムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新164件の「ハイカム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイカムシャフト」、「キタコ ハイカム」、「強化クラッチ」などの商品も取り扱っております。
吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。
角度(°)
[バルブタイミング角度]。INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDC。EXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値
主な適合車種
KITACO製STDシリンダーヘッド。下記のノーマルシリンダーヘッド。モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400。ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265。CD50:FNO.CD50-1100001~1330600。シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999。シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999。ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。
角度(°)
[バルブタイミング角度]。INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 38 ABDC。EXバルブ/OPEN 50 BBDC、CLOSE 9 ATDC 1mmリフト時参考値 ※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)
主な適合車種
KITACO製NEW STDシリンダーヘッド。下記のノーマルシリンダーヘッド。モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999。モンキーバハ:全車種。ダックス(AB26):全車種。JAZZ:全車種。マグナ50:全車種。ジョルカブ:全車種。ソロ:AC17 全車種。CD50/ベンリィ 50S/ベンリィ CL50:FNO.CD50-1500001~。シャリー50:FNO.CF50-3400001~。スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-9000001
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕様
ピストン/鋳造
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質
鋼
仕上
光沢クロメート処理
熱処理
HRC60±3
材質
SCM420
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
ULTRA/ULTRA-SEヘッド補修パーツ
キタコ製ULTRA-SEヘッドと同時開発された専用カムシャフト。パルブリフト量を増大させ、出力を向上させます。表面には軟窒化処理を施し、摺動抵抗や金属疲労の軽減、初期なじみの向上を図ります。
主な適合車種
キタコ製ULTRA-SEシリンダーヘッド対応。キタコ製ULTRAシリンダーヘッド(2003年9対応月-の出荷分、現在は廃番)
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品
取付ボルト
材質
SS材
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合車種
VW POLO Golf Beetle Caddy SKODA AUDI 1.2FSIエンジン
純正品番
T10414
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
バルブ組込済
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
ボア径(Φmm)
52
排気量
88cc
仕様
ピストン/鋳造
バルブタイミング角度(1mmリフト時参考値)
INバルブ OPEN 20°BTDC / CLOSE 50°ABDC
EXバルブ OPEN 50°BBDC / CLOSE 20°ATDC
パーツNo.
APE100
主な適合車種
キタコ製ULTRA-SEシリンダーヘッド
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。
従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。
シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
主な適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)。CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-)。12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-)。マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-)。CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-)。リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)。スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999)。スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)
特殊鍛造丸材から削り出されたオリジナル鍛造削り出しピストン。材質、応力分布がより均等な為、優れた耐久性を誇ります。シリンダーヘッドの仕様に合わせて設計。
高い精度と信頼のTP製ピストンリング。
WPC処理済みパーツの採用。金属表面処理の一種で、金属疲労強度向上と摺動性向上を主目的として処理されています。
主な適合車種
6V モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1510400)/ベンリィCD50(CD50-1100001-1330600)/ダックス(ST50-6300022-6346265)
従来品のカムシャフトより最大リフト量を0.5mm増やした新型SPLヘッド専用カムシャフトです。また中空シャフト採用により軽量化を施しています。
適合
キタコ補修部品
主な適合車種
キタコ製SPLシリンダーヘッド・キタコ製ULTRA-SEシリンダーヘッド
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ノーマルヘッド用115ccビッグボアKIT補修部品/OPTIONパーツ。ボアアップしたAPE50/100 & XRモタード50/100に最適なハイカムシャフト。ノーマルエンジン-ビッグボア装着車まで対応可能。中高速全域でパワーアップ。ビックキャブも組み合わせるとさらに効果あります。
主な適合車種
APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7・AC16-1000001-1599999)・APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR50モタード(XR50M/5/7・AD14-1000001-)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
LIGHTボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。
※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。
※現行の85/88ccピストンは0.8-0.8-1.5ピストンリング仕様です。(75cc仕様は1.0-1.0-2.0ピストンリング仕様で、モデルチェンジはありません。)補修等でご注文される場合はサイズ確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。
※0.8-0.8-1.5リング仕様のピストンには”R”の刻印があります。
適合
キタコ補修部品